1227-55 Puszka podtynkowaKAISER

files/fotob/229333.jpg.
1227-55 Puszka podtynkowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1227-55
Kod EAN: 
4013456330511
Symbol Sonepar: 
P01331841
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Betonbau Plattendecken-Grossdose 115 2-teilig, Auslassöffnung Ø 60 mm mit Metallmutter M5, Tiefe 115 mm

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
16 mm
Długość
102 mm
Głębokość
115 - 115 mm
Głębokość
115 mm
Głębokość wewnętrzna
106.5 mm
Liczba wpustów
12
Maksymalny przekrój przewodu
2.5 mm²
Szerokość
102 mm
Średnica
60 mm
Model/kształt/forma
Okrągły
Kolor
Zielony
Sposób montażu
Do zabetonowania
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP3X
Rodzaj budowy
Puszka osprzętowa
Bezhalogenowe
Tak
Sposób mocowania pokrywy
Zatrzask bagnetowy
Montaż urządzenia elektrycznego
Śrubowy
Przepust kablowy rurowy
Nie
Wpusty z tyłu
Nie
Pokrywa przezroczysta
Nie
Wiatroszczelne
Nie
Z pierścieniem obrotowym
Nie
Zaczep/hak do montażu oświetlenia
Tak
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Brak
Plombowane
Nie
Z przegrodą
Nie
Króciec
Brak
Przepust kablowy w postaci dławnicy membranowej
Nie
Wyposażenie
Brak
Przepusty kablowe z osłabieniami
Tak
Z zaczepami pazurkowatymi
Nie
Przepust kablowy membranowy
Nie
Z ekranowaniem
Nie
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Nie
Ze śrubami
Nie
Do rur o średnicy
32 mm
Podtrzymanie funkcji
Brak
Blokada rury
Nie
Zgodność z BS 4662
Nie
Zastosowanie specjalne
Inne
Opcjonalna blokada rury
Nie
Rodzaj przepustu w obudowie
Przetłoczenie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

1184-90 Pokrywka puszki

Opis produktu

Deckel Universal-VDE Ø 92 mm

Dane techniczne

Do puszek/obudów o średnicy
60 - 67 mm
Numer RAL (zbliżony)
9016
Średnica
92 mm
Model/kształt/forma
Okrągły
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Pokrywa maskująca
Sposób mocowania
Pokrywa mocowana na śruby/wkręty
Bezhalogenowe
Nie
Ze śrubami
Nie
Z wyjściem kablowym
Nie
Plombowane
Nie
Porównaj
1184-90
1184-90 Pokrywka puszki
Szybki podgląd: Opis i parametry
1226-30 Hak gwintowany

Opis produktu

Betonbau Leuchtenhaken mit Gewinde M5, Schaftlänge 30 mm vollisoliert

Dane techniczne

Długość całkowita
71 mm
Długość gwintu
10 mm
Długość trzpienia
30 mm
Obciążenie niszczące
100 N
Wewnętrzna średnica oczka
26 mm
Średnica kołka
5 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Osłona z tworzywa sztucznego
Tak
Porównaj
1226-30
1226-30 Hak gwintowany
Szybki podgląd: Opis i parametry
1226-55 Hak gwintowany

Opis produktu

Betonbau Leuchtenhaken mit Gewinde M5, Schaftlänge 55 mm vollisoliert

Dane techniczne

Długość całkowita
81 mm
Długość gwintu
10 mm
Długość trzpienia
55 mm
Obciążenie niszczące
100 N
Wewnętrzna średnica oczka
26 mm
Średnica kołka
5 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Osłona z tworzywa sztucznego
Tak
Porównaj
1226-55
1226-55 Hak gwintowany
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar