SILVYN FPAS 34 (25mb) WĄŻ OCHRONNY karbowan.czarnyLAPP

files/fotob/96493.jpg.
SILVYN FPAS 34 (25mb) WĄŻ OCHRONNY karbowan.czarny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
61754055
Kod EAN: 
4044773440348
Symbol Sonepar: 
P00383731
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Budowa maszyn. Budowa instalacji przemysłowych. Zastosowanie w kolejnictwie/budowa pojazdów. Do połączeń ruchomych. Do wewnątrz i na zewnątrz. Budowa maszyn. Budowa instalacji przemysłowych. Zastosowanie w kolejnictwie/budowa pojazdów. Do połączeń ruchomych. Do wewnątrz i na zewnątrz.

Dane techniczne

Statyczny promień gięcia
60 mm
Wytrzymałość na ściskanie
750 N
Zakres temperatury pracy
-40 - 120 °C
Średnica nominalna
34 mm
Średnica wewnętrzna
28.1 mm
Średnica zewnętrzna
34.5 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Poliamid 6
Podatność na zginanie
Elastyczny
Odporność na promieniowanie UV
Tak
Bezhalogenowe
Tak
Rozprzestrzeniające płomień
Nie
Certyfikat DIN 5510
Nie
Certyfikat CSA
Tak
Materiał osłony
Bez osłony
Zamykane (dwuczęściowe)
Nie
Olejoodporność
Tak
Ognioodporność zgodnie z UL94
V2
Certyfikat DIN EN 61386-23
Tak
Certyfikat UR
Tak
Z rozcięciem wzdłużnym
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar