SILVYN SPLIT 16 (min.50mb) WĄŻ OSŁON.poliamid 2-częściLAPP

files/fotob/673338.jpg.
SILVYN SPLIT 16 (min.50mb) WĄŻ OSŁON.poliamid 2-części
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
61806641
Kod EAN: 
4044774473826
Symbol Sonepar: 
P00564275
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Budowa pojazdów. Budowa statków. Budowa maszyn. Przemysł elektrotechniczny. Wszędzie, gdzie przewody muszą być chronione po zamontowaniu. Budowa pojazdów. Budowa statków. Budowa maszyn. Przemysł elektrotechniczny. Wszędzie, gdzie przewody muszą być chronione po zamontowaniu.

Dane techniczne

Statyczny promień gięcia
20 mm
Zakres temperatury pracy
-40 - 120 °C
Średnica nominalna
21 mm
Średnica wewnętrzna
13.9 mm
Średnica zewnętrzna
21 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Poliamid 6
Podatność na zginanie
Elastyczny
Odporność na promieniowanie UV
Tak
Bezhalogenowe
Tak
Certyfikat DIN EN 61386-23
Tak
Certyfikat UR
Nie
Materiał osłony
Bez osłony
Olejoodporność
Tak
Rozprzestrzeniające płomień
Nie
Z rozcięciem wzdłużnym
Tak
Zamykane (dwuczęściowe)
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar