SKINDICHT SM-M25x1,5 NAKRĘTKA mosiężnaLAPP

files/fotob/96138.jpg.
SKINDICHT SM-M25x1,5 NAKRĘTKA mosiężna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
52003030
Kod EAN: 
4044773407396
Symbol Sonepar: 
P00287617
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

W połączeniu z peszlem ochronnym:. SILVYN® SI. SILVYN® SP. SILVYN® SP-PU. W połączeniu z peszlem ochronnym:. SILVYN® SI. SILVYN® SP. SILVYN® SP-PU.

Dane techniczne

Długość całkowita
43.1 mm
Długość gwintu
6.5 mm
Największa średnica zewnętrzna węża
0.709 mm
Zakres temperatury pracy
-20 - 80 °C
Średnica nominalna
14 mm
Model
Prosty
Materiał obudowy
Mosiądz
Stopień ochrony (IP)
IP68
Rodzaj budowy
Gwint zewnętrzny
Zabezpieczenie powierzchni
Niklowanie
Certyfikat UR, łącznie z wężem ochronnym
Nie
Jednoczęściowe
Nie
Połączenie gwintowane obrotowe
Nie
Rozmiar połączenia gwintowego
PG13,5
Sposób mocowania dławnicy do obudowy
Gwint
Certyfikat DIN EN 61386-23, łącznie z wężem ochronnym
Tak
Materiał uszczelki
Inne
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar