1245-62 Puszka podtynkowaKAISER

files/fotob/229334.jpg.
1245-62 Puszka podtynkowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1245-62
Kod EAN: 
4013456533196
Symbol Sonepar: 
P01331843
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Betonbau Decken-Verbindungsdose mit Putzhaut, Auslassöffnung Ø 35 mm mit 4 Schlagkupplungen, Tiefe 99 mm

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
16 mm
Długość
111 mm
Głębokość
102 - 102 mm
Głębokość
99 mm
Głębokość wewnętrzna
77 mm
Liczba wpustów
8
Maksymalny przekrój przewodu
2.5 mm²
Szerokość
111 mm
Średnica
35 mm
Model/kształt/forma
Okrągły
Kolor
Szary
Sposób montażu
Do zabetonowania
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP3X
Rodzaj budowy
Puszka łączeniowa
Bezhalogenowe
Tak
Z przegrodą
Nie
Z zaczepami pazurkowatymi
Nie
Przepust kablowy w postaci dławnicy membranowej
Nie
Wpusty z tyłu
Nie
Króciec
Króciec rurowy
Do rur o średnicy
20/25 mm
Z pierścieniem obrotowym
Nie
Pokrywa przezroczysta
Nie
Zaczep/hak do montażu oświetlenia
Tak
Plombowane
Nie
Zgodność z BS 4662
Nie
Montaż urządzenia elektrycznego
Śrubowy
Opcjonalna blokada rury
Nie
Wyposażenie
Brak
Przepust kablowy rurowy
Tak
Wiatroszczelne
Nie
Przepust kablowy membranowy
Nie
Z ekranowaniem
Nie
Przepusty kablowe z osłabieniami
Tak
Ze śrubami
Nie
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Nie
Podtrzymanie funkcji
Brak
Zastosowanie specjalne
Inne
Blokada rury
Nie
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Brak
Rodzaj przepustu w obudowie
Przetłoczenie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

1225-10 Hak gwintowany

Opis produktu

Betonbau Leuchtenhaken selbstformend, Schaftlänge 100 mm vollisoliert

Dane techniczne

Długość całkowita
120 mm
Długość gwintu
20 mm
Długość trzpienia
100 mm
Obciążenie niszczące
50 N
Wewnętrzna średnica oczka
12.7 mm
Średnica kołka
2.8 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Osłona z tworzywa sztucznego
Tak
Porównaj
1225-10
1225-10 Hak gwintowany
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar