125mm (10szt) Tarcza do cięcia TRADEFORCETRADEFORCE

files/fotob/1919034.jpg.
125mm (10szt) Tarcza do cięcia TRADEFORCE
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
0001730034
Kod EAN: 
7630268411756
Symbol Sonepar: 
P10204469
Jednostka miary: 
kpl
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Tarcze ścierne do cięcia 125 x 1,0 x 22,2 mm Typ 41, A46T Maks. 12250 obr./min 80 m/s EN12413

Dane techniczne

Grubość
1 mm
Średnica otworu
22.2 mm
Średnica tarczy
125 mm
Granulacja
46
Maksymalna liczba obrotów
12250 1/min
Model/kształt/forma
Płaski
Zastosowanie
Cięcie
Do asfaltu
Nie
Do betonu
Nie
Do betonu / bloku betonowego
Nie
Do betonu komórkowego
Nie
Do cegły
Nie
Do cegły silikatowej
Nie
Do ceramiki
Nie
Do dachówki
Nie
Do drewna
Nie
Do kamienia naturalnego
Nie
Do kamienia twardego
Nie
Do metalu
Tak
Do mokrego betonu
Nie
Do pracy na mokro
Nie
Do rur żeliwnych
Tak
Do stosowania na sucho
Tak
Do szamotu
Nie
Do tworzywa sztucznego
Nie
Do zbrojonego betonu
Nie
Grubość włókna
Cienki
Materiał tarczy bazowej
Tkanina szklana
Mocowanie X-Lock
Nie
Rodzaj cząstek
Korund
Rodzaj segmentacji
Brak
Tarcza diamentowa
Nie
Tarcza garnkowa
Nie
Tarcza listkowa
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar