1292-00 Obudowa oprawy do wbudowania w sufit podwieszanyKAISER

files/fotob/229460.jpg.
1292-00 Obudowa oprawy do wbudowania w sufit podwieszany
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
KOMPAX®
Nr Katalogowy: 
1292-00
Kod EAN: 
4013456350618
Symbol Sonepar: 
P01331973
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Einbaugehäuse KompaX® 2 für Ortbeton

Dane techniczne

Do lamp o mocy
52 - 52 W
Głębokość wbudowania
131 mm
Maksymalna moc źródła światła
52 W
Maksymalna średnica oprawy
100 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
131 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Zastosowanie
Do zalania betonem
Do niskonapięciowych opraw oświetleniowych
Nie
Do opraw LED
Tak
Do wysokonapięciowych opraw oświetleniowych
Nie
Podtrzymanie funkcji
Brak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty z serii

1293-00 Obudowa oprawy do wbudowania w sufit podwieszany
Porównaj
KAISER
1293-00

1293-00 Obudowa oprawy do wbudowania w sufit...

1293-00 Obudowa oprawy do wbudowania w sufit podwieszany
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar