ATLANTIC 1200x800x400 ObudowaLEGRAND

files/fotob/1134667.jpg.
ATLANTIC 1200x800x400 Obudowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ATLN
Nr Katalogowy: 
036945
Kod EAN: 
3414970696700
Symbol Sonepar: 
P01659060
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Obudowy metalowe Atlantic 66 - IP 66 lub IP 55 (obudowy z 2 drzwiami), zgodnie z IEC/EN 60529 - IK 10 zgodnie z IEC/EN 62262 - Dostarczane płytą montażową pełną i płytą przepustów kablowych - Wyposażone w jeden zamek typu "double bar" (wymiary do 500 x 500 x 250 mm) lub dwa zamki typu "double bar" (wymiary od 600 x 400 x 150 mm) - Możliwość wyposażenia w płytę Cabstop - Możliwość wyposażenia w płyty perforowane Lina 12,5 oraz Lina 25, profile montażowe, szyny TH 35 lub zestaw do montażu aparatury modułowej - Pokrycie poliestrowe o grubości 80 μm Parametry produktu: Obudowy metalowe uniwersalne: - Drzwi odwracalne pełne - Wymiary (Wys. x Szer. x Głęb.): 1000 x 800 x 400

Dane techniczne

Drzwi/pokrywa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
1.8 mm
Głębokość
400 mm
Głębokość wbudowania
405 mm
Głębokość wewnętrzna
380 mm
Liczba otworów pod flansze
1
Numer RAL
7035
Obudowa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
1.25 mm
Szerokość
800 mm
Wysokość
1000 mm
Z zamkiem
Tak
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Nie
Materiał obudowy
Stal
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP66
Z płytą montażową
Tak
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Do zastosowań zewnętrznych
Tak
Do ochrony odgromowej
Nie
Możliwość rozbudowy
Nie
Odporność udarowa
IK10
Odpowiedni do zastosowań na zewnątrz
Tak
Podtrzymanie funkcji
Inne
Przepust kablowy
Tak
Rodzaj drzwi
Pojedynczy
Rodzaj pokrywy
Drzwi
Rodzaj pokrywy
Zamknięty
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Zamknięty

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf
Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar