ATLANTIC INOX 500x400x200 ObudowaLEGRAND

files/fotob/173863.jpg.
ATLANTIC INOX 500x400x200 Obudowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
035222
Kod EAN: 
3245060352226
Symbol Sonepar: 
P00477439
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

ATLANTIC INOX DRZWI SZKLANE 500 X 400 X 200

Dane techniczne

Drzwi/pokrywa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
1 mm
Głębokość
200 mm
Głębokość wbudowania
205 mm
Głębokość wewnętrzna
180 mm
Obudowa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
1 mm
Szerokość
400 mm
Wysokość
500 mm
Z zamkiem
Tak
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Tak
Materiał obudowy
Stal nierdzewna
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP66
Z płytą montażową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Do zastosowań zewnętrznych
Tak
Do ochrony odgromowej
Nie
Możliwość rozbudowy
Nie
Odporność udarowa
IK10
Odpowiedni do zastosowań na zewnątrz
Tak
Podtrzymanie funkcji
Inne
Przepust kablowy
Nie
Rodzaj drzwi
Pojedynczy
Rodzaj pokrywy
Drzwi
Rodzaj pokrywy
Przezroczysty (transparentny)
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Zamknięty
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar