Stycznik instalacyjny, znamionowe napięcie obwodu sterowania 12 V AC, znamionowy prąd roboczy przy AC1 20 A, funkcja: 2 N/C, detale zgodne z IEC/EN 61095, IEC/EN 60947-4-1, standardowy wymiar frontu: 45 mm, szerokość montażowa 1 MU, montaż na szynie górnej
Dane techniczne
Głębokość wbudowania
60 mm
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków zwiernych
0
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek
910 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)
1160 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)