CELIANE 2P+Z Gniazdo zacisk automat.LEGRAND

files/fotob/662937.jpg.
CELIANE 2P+Z Gniazdo zacisk automat.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
CELIN
Nr Katalogowy: 
067134
Kod EAN: 
3245060671341
Symbol Sonepar: 
P00715037
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Gniazda zasilające Mechanizm do wyposażenia w - uchwyt montażowy - plakietkę - ramkę Parametry produktu: Gniazdo 2P+Z z dźwignią umożliwiającą łatwe wyjmowanie wtyczki - Mechanizm dostarczany z plakietką w kolorze tytanowym

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
68.8 mm
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
2
Liczba aktywnych styków (płaskich)
0
Liczba faz
1
Liczba gniazd z przełącznikiem
0
Liczba jednostek
1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
5
Liczba portów USB-A
0
Min. głębokość puszki montażowej
40 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
7006
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość osprzętu
112.5 mm
Wysokość osprzętu
45 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Liczba portów USB-C
0
Liczba aktywnych styków (kwadratowych)
0
Styk ochronny
Tak
Jednocześnie rozłączany biegun N
Nie
Kolor
Tytan
Sposób montażu
Podstawa mocująca do systemu modułowego
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Model
Ze stykiem ochronnym (bolec)
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zatrzaskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Izolowane
Nie
Kolor elementu przełączającego
Tytan
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Pokrywa
Plakietka centralna
Z repeaterem WLAN
Nie
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Tak
Przezroczysty
Nie
Odgałęzienie fazy
Brak
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE
Nie
Obrócona wkładka centralna
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Nadruk/symbol
Brak
Okrągły styk ochronny
Tak
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Z funkcją pętli (loop through)
Tak
Z wbudowanym zasilaczem USB
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Z wbudowanym głośnikiem bluetooth
Nie
Zasilanie specjalne
Bez specjalnego zasilania
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Styk ochronny
Okrągły
Do stosowania w warunkach trudnych (wg VDE)
Nie
Odporność udarowa
IK04
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Kolor metaliczny
Nie
Model zamykany
Nie
Funkcja wyłączania
Nie
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf
Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar