13104RQD07 Czujnik optycznyEATON

files/fotob/35639.jpg.
13104RQD07 Czujnik optyczny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MOELLER SERIES
Nr Katalogowy: 
135609
Kod EAN: 
4015081324026
Symbol Sonepar: 
P01082787
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Czujnik optyczny, seria Comet, obudowa poliuretanowa o średnicy 18 mm ze spłaszczonymi bokami zapewniającymi jeszcze większy komfort montażu, IP67_x, duża odporność na wibracje i uderzenia. Seria Comet jest wyposażona w jednokierunkowe, dyfuzyjne czujniki bariery świetlnej z funkcją tłumienia tła lub bez tej funkcji, ułatwiona instalacja dzięki widocznym wiązkom skanującym, możliwość wyboru trybu pracy ze światłem lub bez światła, ochrona przeciwzwarciowa, optyczna ochrona przed przenikaniem przy zbyt blisko zamontowanych czujnikach, regulowany współczynnik wzmocnienia, opcjonalne podłączenie światłowodów optycznych

Dane techniczne

Czas reakcji
1 ms
Częstotliwość przełączania
500 Hz
Długość czujnika
66 mm
Długość fali sensora
nm [NA]
Liczba wyjść przekaźnikowych z funkcją sygnalizacji
0
Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji
2
Liczba zabezpieczonych wyjść przekaźnikowych
0
Liczba zabezpieczonych wyjść półprzewodnikowych
0
Maksymalna strefa działania
50 mm
Maksymalny prąd na wyjściu zabezpieczonym
mA [NA]
Maksymalny prąd wyjściowy
250 mA
Minimalna odległość reflektora (odbłyśnika)
mm [NA]
Napięcie przełączania OSSD w stanie „wysokim”
30 V
Nominalna strefa działania
50 mm
Plamka świetlna
mm² [NA]
Szerokość czujnika
mm [NA]
Temperatura otoczenia
-40 - 70 °C
Wysokość czujnika
mm [NA]
Zakres regulacji
mm [NA]
Zasięg działania
m [NA]
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
V [NA]
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
V [NA]
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
10 - 30 V
Średnica czujnika
18 mm
Średnica przewodu według AWG
22
Zasięg detekcji
mm [NA]
Rodzaj materiału osłony przewodu
Inne
Sposób łączenia na wyjściu
PNP/NPN
Rodzaj funkcji przełączania
Programowalny/konfigurowalny
Rodzaj napięcia
DC
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP67
Rodzaj połączenia elektrycznego
Złącze wtykowe M12
Z interfejsem komunikacyjnym SSD
Nie
Reflektor (odbłyśnik) dostarczany z czujnikiem
Nie
Tryb pracy czujnika
Tryb jasny/ciemny
Typ bezpieczeństwa zgodnie z IEC 61496-1
1
Z interfejsem komunikacyjnym AS-Interface
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym RS-422
Nie
Z funkcją czasową
Nie
Z blokadą ponownego zadziałania
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Z innym wyjściem analogowym
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Klasa bezpieczeństwa lasera
Brak
Wyjście analogowe 4 mA ... 20 mA
Nie
Rodzaj światła
Światło czerwone niespolaryzowane
Z interfejsem komunikacyjnym Ethernet
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym SSI
Nie
Wyjście analogowe 0 V ... 10 V
Nie
Triangulacja
Eliminacja wpływu tła
Z funkcją dozoru urządzenia podrzędnego
Nie
Obsługa protokołu CANOpen
Nie
Obsługa protokołu RS-485
Nie
Sygnalizacja stanu przedawaryjnego
Nie
Procedura strojenia
Inne
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Z analogowym interfejsem komunikacyjnym
Nie
Obsługa protokołu RS-232
Nie
Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa
Inne
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Wyjście analogowe -10 V ... +10 V
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym INTERBUS
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
6
Rodzaj materiału powierzchni optycznej
Tworzywo sztuczne
Z odbłyśnikiem
Nie
Wyjście analogowe 0 mA ... 20 mA
Nie
Klasa ochronności elementów eksploatacyjnych
Klasa ochronności 2
Rodzaj konstrukcji obudowy
Cylinder gwintowany
Z interfejsem komunikacyjnym DeviceNet
Nie

Pliki do pobrania

Obiekt 3D / BIM
Format: ldt
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Schemat blokowy
Format: jpg

Produkty powiązane i akcesoria

CSDS4A4CY2205 M12 5m Kabel łączący 4-żyłowy

Opis produktu

Kabel połączeniowy, funkcja podstawowa: Akcesoria, zakres: kable połączeniowe, długość: 5000 mm, rodzaj napięcia: DC, 4-biegunowy, typ po stronie wyjścia: Końcówka kablowa, otwarty, typ po stronie wejścia: Łącznik, prosty, do zastosowania z: Czujniki DC, 4-biegunowy, 2, połączenie 3- lub 4-przewodowe...

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
40 - 70 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
40 - 70 °C
Długość kabla
5 m
Liczba biegunów
4
Napięcie znamionowe
V [NA]
Prąd znamionowy In
A [NA]
Rezystancja skrośna
mΩ [NA]
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Żeński (gniazdo)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Prosty
Rodzaj wtyku, w obudowie
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Inne
Kolor izolacji kabla
Inne
Rodzaj materiału osłony przewodu
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
M12
Ekranowany
Nie
Stopień ochrony (IP)
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Rodzaj kabla
Wielożyłowy
Materiał pokrycia styków
Inne
Usieciowany radiacyjnie
Nie
Materiał styków
Inne
Rodzaj przewodu
Wielożyłowy
Porównaj
136294
CSDS4A4CY2205 M12 5m Kabel łączący 4-żyłowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
CSDS4A4CY2210 M12 10m Kabel łączący 4-żyłowy

Opis produktu

Kabel połączeniowy, funkcja podstawowa: Akcesoria, Zakres: kable połączeniowe, długość: 10000 mm, rodzaj napięcia: DC, 4-biegunowy, typ po stronie wyjścia: Końcówka kablowa, otwarty, typ po stronie wejścia: Łącznik, prosty, do zastosowania z: Czujniki DC, 4-biegunowy, 2, połączenie 3- lub 4-przewodowe...

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
40 - 70 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
40 - 70 °C
Długość kabla
10 m
Liczba biegunów
4
Napięcie znamionowe
V [NA]
Prąd znamionowy In
A [NA]
Rezystancja skrośna
mΩ [NA]
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Żeński (gniazdo)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Prosty
Rodzaj wtyku, w obudowie
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Inne
Kolor izolacji kabla
Inne
Rodzaj materiału osłony przewodu
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
M12
Ekranowany
Nie
Stopień ochrony (IP)
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Rodzaj kabla
Wielożyłowy
Materiał pokrycia styków
Inne
Usieciowany radiacyjnie
Nie
Materiał styków
Inne
Rodzaj przewodu
Wielożyłowy
Porównaj
136296
CSDS4A4CY2210 M12 10m Kabel łączący 4-żyłowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar