DPX-IS250 4P 160A Rozłącznik izolacyjny napęd boczny prawyLEGRAND

files/fotob/172655.jpg.
DPX-IS250 4P 160A Rozłącznik izolacyjny napęd boczny prawy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
DPXIS
Nr Katalogowy: 
026646
Kod EAN: 
3245060266462
Symbol Sonepar: 
P01136934
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: - Mocowanie na wsporniku montażowym TH35 - Dwie wersje- współpracująca z wyzwalaczami napięciowymi i podnapięciowymi - nie współpracująca z wyzwalaczami napięciowymi i podnapięciowymi Parametry produktu: DPX-IS współpracujące z wyzwalaczami- Dostosowane do instalowania wyzwalaczy napięciowych lub podnapięciowychoraz styków pomocniczych (zamawiane oddzielnie)Możliwość współpracy z przekaźnikami różnicowoprądowymi i przekładnikami prądowymi Napęd obrotowy - boczny prawy- Prąd znamionowy: 160 A - Ilość biegunów: 4

Dane techniczne

Liczba biegunów
4
Liczba styków pomocniczych przełącznych
3
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
690 V
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
64 kW
Znamionowe napięcie pracy
230 - 690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
160 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
160 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
100 kA
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
9 kA
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP20
Budowa urządzenia
Kompletne urządzenie w obudowie
Rodzaj elementu wykonawczego
Dźwignia
Montaż podłogowy
Tak
Do montażu na płycie
Tak
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Tak
Do montażu pośredniego
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Z mechanizmem ryglującym
Tak
Kolor elementu sterowniczego
Czarny
Jako rozłącznik remontowy
Tak
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy
Tak
Jako rozłącznik główny
Tak
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
Tak
Do montażu czołowego centralnie
Nie
Jako wyłącznik awaryjny
Tak
Jako przełącznik nawrotny
Nie
Jako rozłącznik kompaktowy
Tak
Do montażu tablicowego 4-otworowego
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar