DPX3-250 3P 100A 25kA Wyłącznik mocy z wyzwalaczem elektron+pomiarLEGRAND

files/fotob/657497.jpg.
DPX3-250 3P 100A 25kA Wyłącznik mocy z wyzwalaczem elektron+pomiar
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
DPX31
Nr Katalogowy: 
420417
Kod EAN: 
3245064204170
Symbol Sonepar: 
P00796416
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: - Wyłączniki zdolne do izolowania - Dostarczane z zaciskami śrubowymi płaskimi max. 120 mm- Zgodne z normą IEC 60947-2 Parametry produktu: DPX³ 250 - wykonanie stacjonarne- Wyzwalacz przeciążeniowy - termiczny:- lr nastawiany od 0.4 do 1 In - Tr nastawiany od 3 do 15 sek. - Wyzwalacz zwarciowy - elektromagnesowy:- Im nastawiany od 1.5 do 10 lr - tm nastawiany od 0 do 0.5s - Zdolność zwarciowa Icu 25 kA (400 V~) - Zintegrowany moduł pomiarowy z ekranem LCD; pomiar prądów, napięć, częstotliwości, mocy, energii i harmonicznych - Ilość biegunów: 4 - Prąd znamionowy: 160 A

Dane techniczne

Liczba biegunów
4
Liczba styków pomocniczych przełącznych
1
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Zakres napięcia znamionowego
220 - 690 V
Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciowego zwłocznego
96 - 1600 A
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
64 - 160 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
96 - 1600 A
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
25 kA
Znamionowy prąd ciągły Iu
160 A
Opcjonalny napęd silnikowy
Tak
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Stopień ochrony (IP)
IP30
Rodzaj elementu wykonawczego
Przełącznik
Do montażu na szynie TH
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym
Nie
Ze wskaźnikiem wyłączenia
Tak
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH
Tak
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych
Strona przednia
Z wyzwalaczem podnapięciowym
Tak
W komplecie z zabezpieczeniem
Tak
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar