LINKEO 42U 600x600 Szafa do rozbudowyLEGRAND

files/fotob/668348.jpg.
LINKEO 42U 600x600 Szafa do rozbudowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
646330
Kod EAN: 
3245066463308
Symbol Sonepar: 
P01002064
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

LCS LINKEO 19"" 42U 600X600 DO ROZBUDOWY

Dane techniczne

Głębokość
630 mm
Liczba drzwi
1
Liczba jednostek U
42
Maks. obciążenie/ładowność
400 kg
Numer RAL
7035
Szerokość
600 mm
Wysokość
2026 mm
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Model
Ze ścianami stałymi
Stopień ochrony (IP)
IP20
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Z drzwiami przednimi
Tak
Rodzaj wentylacji
Brak
Z drzwiami tylnymi
Nie
Rozkładane
Tak
Z pionowym systemem prowadzenia kabli
Nie
Z drzwiami przeszklonymi
Tak
Z uziemieniem
Tak
Materiał drzwi przednich
Szkło
Ze ścianami bocznymi
Nie
Rozstaw
19 cali (482,6 mm)
Z pokrywą dachową
Tak
Rodzaj szyny profilowanej
L-kształtny
Z cokołem
Nie
Zamek drzwi przednich
Jednopunktowy
Płaszczyzna montażowa
Strona przednia
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar