M 250 1NC/1NO 10-16A Wyłącznik silnikowy z wyzwalaczem termicznym/magnLEGRAND

files/fotob/664635.jpg.
M 250 1NC/1NO 10-16A Wyłącznik silnikowy z wyzwalaczem termicznym/magn
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
M250
Nr Katalogowy: 
606830
Kod EAN: 
3245066068305
Symbol Sonepar: 
P00025817
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Wyłączniki silnikowe M 250 Parametry produktu: Z wyzwalaczami termicznymi i elektromagnetycznymi M 250 1r/1z 16 - Zakres prądowy wyzwalaczy termicznych: 10 - 16 A - Prąd zadziałania wyzwalaczy elektromagnetycznych (+/- 20%): 224 A - Szerokość w modułach 17,5: 2,5

Dane techniczne

Głębokość
72.5 mm
Liczba biegunów
3
Szerokość
45 mm
Wysokość
89 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
10 - 16 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
179.2 - 268.8 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
4.5 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
7.5 kW
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
4.5 kA
Znamionowe napięcie pracy
230 - 500 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
16 A
Sposób wyzwalania
Termomagnetyczny
Budowa urządzenia
Kompletne urządzenie w obudowie
Stopień ochrony (IP)
IP3X
Rodzaj elementu wykonawczego
Dźwignia
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym
Tak
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Z zabezpieczeniem termicznym
Tak
Czułość na zanik fazy
Nie

Produkty z serii

M 250 0,1-0,16A Wyłącznik silnikowy z wyzwalaczem termicznym/magn
Porównaj
LEGRAND
606800

M 250 0,1-0,16A Wyłącznik silnikowy z wyzwalaczem...

M 250 0,1-0,16A Wyłącznik silnikowy z wyzwalaczem termicznym/magn
Brak zdjęcia
Porównaj
LEGRAND
606801

M 250 0,16-0,25A Wyłącznik silnikowy z wyzwalaczem...

M 250 0,16-0,25A Wyłącznik silnikowy z wyzwalaczem termicznym/magn
M 250 0,25-0,4A Wyłącznik silnikowy z wyzwalaczem termicznym/magn
Porównaj
LEGRAND
606802

M 250 0,25-0,4A Wyłącznik silnikowy z wyzwalaczem...

M 250 0,25-0,4A Wyłącznik silnikowy z wyzwalaczem termicznym/magn
M 250 0,4-0,63A Wyłącznik silnikowy z wyzwalaczem termicznym/magn
Porównaj
LEGRAND
606803

M 250 0,4-0,63A Wyłącznik silnikowy z wyzwalaczem...

M 250 0,4-0,63A Wyłącznik silnikowy z wyzwalaczem termicznym/magn
M 250 0,63-1,0A Wyłącznik silnikowy z wyzwalaczem termicznym/magn
Porównaj
LEGRAND
606804

M 250 0,63-1,0A Wyłącznik silnikowy z wyzwalaczem...

M 250 0,63-1,0A Wyłącznik silnikowy z wyzwalaczem termicznym/magn
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar