Liczba aktywnych styków (okrągłych)
4
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
8
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
3020
Szerokość osprzętu
207 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Sposób montażu
Kanał elektroinstalacyjny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Model
Ze stykiem ochronnym (bolec)
Stopień ochrony (IP)
IP40
Sposób mocowania
Montaż zatrzaskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Z funkcją pętli (loop through)
Tak
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Pokrywa
Plakietka centralna
Z wbudowanym głośnikiem bluetooth
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Obrócona wkładka centralna
Nie
Okrągły styk ochronny
Tak
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Kolor elementu przełączającego
Czerwony
Z wbudowanym zasilaczem USB
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Do stosowania w warunkach trudnych (wg VDE)
Nie
Zasilanie specjalne
Drugie zasilanie awaryjne (czerwony)
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE
Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Tak
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie