Charakterystyka ogólna:
Łączniki Niloe
- Mechanizmy dostarczane z plakietką pazurkami i uchwytem montażowym
- Do wyposażenia w ramkę
- Montaż na wkręty lub pazurki
Parametry produktu:
Łącznik automatyczny 2 - przewodowy, bez przewodu neutralnego:
:
- Detekcja IR
- Pole detekcji: 180°
- Zasięg detekcji: 8 m
- Opóźnienie czasowe ustawiane od 10 s do 10 min
- Poziom jasności ustawiany w zakresie 5 - 1275 lux
:
Pozwala na sterowanie::
- 3 do 100 W dla lamp LED oraz kompaktowych lamp fluorescencyjnych
- 3 do 250 VA LED, CFL, halogenami i świetlówkami z transformatorem ferromagnetycznym lub elektronicznym
- 3 do 250 W dla halogenów (230 V) i żarówek
:
- Jeżeli na jednym obwodzie jest zainstalowane kilka czujników należy odnieść się do karty technicznej w celu określenia obciążalności
- Możliwość zainstalowania maksymalnie trzech czujników równolegle
- Zużycie mocy w trybie czuwania: 0,02 W
- Zaciski śrubowe
- Kremowy
Dane techniczne
Czułość progowa jasności
5 - 1275 lx
Głębokość
32.1 mm
Głębokość wbudowania
32.1 mm
Kąt detekcji w poziomie
120 - 120 °
Maksymalna moc łączeniowa
400 W
Maksymalny czas załączenia
10 min
Maksymalny prąd załączania
1.8 A
Maksymalny zasięg boczny
6 m
Maksymalny zasięg na wprost
8 m
Minimalny czas załączenia
10 s
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Napięcie znamionowe
230 V
Numer RAL (zbliżony)
9003
Optymalna wysokość montażowa
1.2 m
Prąd sterowania
0.2 mA
Szerokość
74.7 mm
Wysokość
74.7 mm
Zakres częstotliwości
47 - 63 Hz
Zakres temperatury
40 °C
Średnica pola detekcji na powierzchni
6 m
Funkcja ściemniania
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Model
Czujnik ruchu
Stopień ochrony (IP)
IP40
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Do transmisji bezprzewodowej
Nie
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła