XL3 160 2x24M Rozdzielnica natynkowaLEGRAND

files/fotob/2269807.webp.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
XL160
Nr Katalogowy: 
020072
Kod EAN: 
3245060200725
Symbol Sonepar: 
P00280001
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: XL³ 160 rozdzielnice naścienne metalowe i izolacyjne, wyposażone- Odporność ogniowa do temp. 750 °C/5s, zgodnie z normą IEC 60695-2-1. Przeznaczone do montażu w budynkach użyteczności publicznej. II klasa ochronności - Pojemność 24 moduły w rzędzie. - Kolor szary RAL 7035 - Wyposażone w - listwę przyłączeniową PE 36 otworów 1,5 do 10 mm2 oraz 2 otwory 35 mm2 - listwy przyłączeniowe N - wsporniki montażowe TH35 i osłony czołowe. - IP 43 - IK 07 z uszczelką i drzwiami - IP 40 - IK 08 z drzwiami - IP 30 - IK 07 bez drzwi - Przystosowane do montażu DPX 125 Parametry produktu: Rozdzielnice - naścienne, izolacyjne- Ilość rzędów: 2 - Ilość modułów: 48 - wysokość: 500 mm - szerokość: 575 mm - głębokość: 147 mm UWAGA: Drzwi należy zamawiać oddzielnie

Dane techniczne

Głębokość
147 mm
Głębokość wbudowania
170 mm
Głębokość wewnętrzna
93 mm
Liczba rzędów
2
Numer RAL
7035
Szerokość
575 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
24
Wysokość
450 mm
Z zamkiem
Tak
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Nie
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Z pokrywą transparentną
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP43
Z płytą montażową
Nie
Możliwość rozbudowy
Tak
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Z otworem
Szyna DIN
Tak
Rodzaj pokrywy
Z otworem
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Rodzaj pokrywy
Drzwi

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar