Charakterystyka ogólna:
XL³ 160 rozdzielnice naścienne metalowe i izolacyjne, wyposażone- Odporność ogniowa do temp. 750 °C/5s, zgodnie z normą IEC 60695-2-1.
Przeznaczone do montażu w budynkach użyteczności publicznej. II klasa ochronności
- Pojemność 24 moduły w rzędzie.
- Kolor szary RAL 7035
- Wyposażone w
- listwę przyłączeniową PE 36 otworów 1,5 do 10 mm2 oraz 2 otwory 35 mm2
- listwy przyłączeniowe N
- wsporniki montażowe TH35 i osłony czołowe.
- IP 43 - IK 07 z uszczelką i drzwiami
- IP 40 - IK 08 z drzwiami
- IP 30 - IK 07 bez drzwi
- Przystosowane do montażu DPX 125
Parametry produktu:
Rozdzielnice - naścienne, izolacyjne- Ilość rzędów: 5
- Ilość modułów: 120
- wysokość: 900 mm
- szerokość: 575 mm
- głębokość: 147 mm
UWAGA: Drzwi należy zamawiać oddzielnie
Dane techniczne
Głębokość
147 mm
Głębokość wbudowania
170 mm
Głębokość wewnętrzna
93 mm
Liczba rzędów
5
Numer RAL
7035
Szerokość
575 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
24
Wysokość
900 mm
Z zamkiem
Tak
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Nie
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Z pokrywą transparentną
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP43
Z płytą montażową
Nie
Możliwość rozbudowy
Tak
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Z otworem
Szyna DIN
Tak
Rodzaj pokrywy
Z otworem
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC