1400lm IP65 Lampka robocza ładowalna TRADEFORCETRADEFORCE

files/fotob/1919400.jpg.
1400lm IP65 Lampka robocza ładowalna TRADEFORCE
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
0006940001
Kod EAN: 
7630268414313
Symbol Sonepar: 
P10204507
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

- Reflektor: Wysokiej jakości dioda LED COB 15 W, 6500 K Reflektor: Wysokiej jakości dioda LED SMD 5 W, 6500 K - Model przełącznika / Strumień świetlny / Czas pracy: Reflektor: 450 lm / 7 godzin Tryb niski: 400 lm / 7,5 godziny Tryb średni: 750 lm / 5 godzin Tryb wysoki: 1400 lm / 2,5 godziny - Akumulator: Akumulator litowo-jonowy 3,7 V 5200 mAh - Kabel do ładowania USB typu C - Elastyczny uchwyt z możliwością obrotu o 180 stopni - Bardzo mocny magnes na uchwycie - 3 diody LED wskazujące poziom naładowania akumulatora podczas ładowania i rozładowywania - Czas ładowania: 4 godziny

Dane techniczne

Długość
41.5 mm
Długość kabla przyłączeniowego
1 m
Moc lampy głównej
15 W
Napięcie znamionowe
3.7 - 3.7 V
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
1400 lm
Szerokość
116 mm
Temperatura barwowa
6500 - 6500 K
Wysokość/głębokość
101 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
25000 h
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
99 %
Rodzaj napięcia
DC
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Klasa ochronności
III
Stopień ochrony (IP)
IP65
Kolor obudowy
Zielony
Akumulatorowe
Tak
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Funkcja migotania lampy głównej
Nie
Funkcja migotania lampy pomocniczej
Nie
Lampa główna
LED, niewymienne
Lampa pomocnicza
LED, niewymienne
Rodzaj okablowania
Końcowe
Zintegrowana ładowarka
Tak

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar