14721909 biały mat/aksamit Płytka centr.1/2 mod.pojedynczychHAGER

files/fotob/104336.jpg.
14721909 biały mat/aksamit Płytka centr.1/2 mod.pojedynczych
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
14721909
Kod EAN: 
4011334321705
Symbol Sonepar: 
P01312537
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

B.3/B.7 Płytka czołowa do 1 lub 2 modułów 1-kr R&De-M, biały

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
2
Głębokość osprzętu
30 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
2
Min. głębokość puszki montażowej
0 mm
Numer RAL (zbliżony)
9010
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Kolor
Biały
Zastosowanie
Moduł z gniazdem Jack
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Kostka łączeniowa
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Konfiguracja elementów
Plakietka centralna do pierścienia środkowego
Przezroczysty
Nie
Kierunek wylotu
Skośny
Odporność udarowa
IK05
Z ochroną przeciwpyłową
Nie
Uchwyt transportowy
Tak
Oznaczenie/etykieta
Etykieta przypinana do pierścienia pośredniego
Model antybakteryjny
Nie
Z gniazdami/złączami
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Z nadrukiem
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Obowiązkowy dodatek do wyboru

Q.1 biały aksamit Pierścień oddzielający płytki centr.
Porównaj
HAGER
11096089

Q.1 biały aksamit Pierścień oddzielający...

Q.1 biały aksamit Pierścień oddzielający płytki centr.
S.1/B.1/B.3/B.7 GLAS śnieżnobiały Pierścień oddzielający płytki centr.
Porównaj
HAGER
11091909

S.1/B.1/B.3/B.7 GLAS śnieżnobiały Pierścień...

S.1/B.1/B.3/B.7 GLAS śnieżnobiały Pierścień oddzielający płytki centr.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar