LUGCLASSIC ECO LB LED 37W/840 3700lm Oprawa LED LUGBOX podtynkowa 600x600LUG

files/fotob/149854.jpg.
LUGCLASSIC ECO LB LED 37W/840 3700lm Oprawa LED LUGBOX podtynkowa 600x600
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
300061.00002
Kod EAN: 
5900530090951
Symbol Sonepar: 
P01100798
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Długość
595 mm
Liczba źródeł światła
1
Moc źródła światła
37 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
3700 lm
Szerokość
595 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Wysokość/głębokość
60 mm
Zakres temperatur pracy
30 °C
Do montażu wbudowanego
Tak
Do montażu natynkowego
Nie
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Do montażu ściennego
Nie
Możliwość ściemniania
Nie
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Rodzaj oprawy
Oprawa panelowa
Materiał obudowy
Stal
Oprawka
Inne
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP40
Wykończenie powierzchni
Matowy
Kolor obudowy
Biały
Rozsył światła
Bezpośredni
Instalacja w meblach, klasa przeciwpożarowa „M”
Nie
Połączenie elektryczne z systemem złączy
Nie
Ze statecznikiem
Nie
Podział światła
Symetryczny
Klasa przeciwpożarowa „F”
Tak
Zawiera zapłonnik
Nie
Przystosowana do wbudowania w ścianę
Tak
Do zasilania przelotowego
Nie
Moc lampy dla wersji wielowatowej
Inne
Kuloodporny
Nie
Materiał rastra
Inne
Z modułem oświetlenia awaryjnego
Nie
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne opalizowane
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Rodzaj obwodu
Inne
Rodzaj rastra
Inne
Regulowana temperatura barwowa
Nie
Instalacja w meblach, klasa przeciwpożarowa „MM”
Nie
Odbłyśnik
Inne
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Odbłyśnik perforowany
Nie
Klasa przeciwpożarowa „FF”
Nie
Barwa światła
Biały
Rodzaj osprzętu
Statecznik elektroniczny standardowy
Raster perforowany
Nie
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Zapłonnik/starter
Nie wymagany
Odporność udarowa
IK04
Bezpośredni-/pośredni regulowany niezależnie
Nie
Kolor klosza/pokrywy
Biały
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Kontrola koloru (RGB)
Nie
Model obracany
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Dane fotometryczne
Format: ldt
Dane fotometryczne
Format: ldt
Certyfikat
Format: pdf
Film instruktażowy
Format: mp4
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar