150/35mm stal nierdzewna Nóż do ściągania izolacji TRADEFORCETRADEFORCE

files/fotob/1918897.jpg.
150/35mm stal nierdzewna Nóż do ściągania izolacji TRADEFORCE
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
0001550012
Kod EAN: 
7630268420345
Symbol Sonepar: 
P10234768
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

- Nóż wielofunkcyjny (oburęczny) - Polerowane ostrze ze stali nierdzewnej. - Dwukomponentowa rękojeść zapewniająca wygodny chwyt: TPR+PP - Ergonomiczna rękojeść zapewniająca optymalny chwyt - W zestawie praktyczna pochwa do noszenia na pasku - Idealny do zdejmowania izolacji z kabli - Klips zaprojektowany do przymocowania do istniejącego produktu 0001550013 - Całkowita długość produktu: 150 mm; długość ostrza: 35 mm; grubość ostrza: 2 mm; waga: xg

Dane techniczne

Długość całkowita
150 mm
Długość ostrza
35 mm
Wysokość klingi
2 mm
Izolacja do 1000 V
Nie
Kształt klingi
Prosty
Materiał ostrza
Stal szlachetna
Materiał uchwytu
Tworzywo sztuczne
Model składany
Nie
Możliwość wysuwania
Nie
Nóż do tapet
Nie
Nóż monterski
Tak
Nóż sprężynowy
Nie
Z blokadą
Nie
Z pokrywą ochronną
Tak
Ze skrobakiem
Nie
Ze stopką prowadzącą
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar