159/MS/PG16 DŁAWNICAOBO-BETTERMANN

files/fotob/1172985.jpg.
159/MS/PG16 DŁAWNICA
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
159 MS
Nr Katalogowy: 
2046164
Kod EAN: 
4012195182054
Symbol Sonepar: 
P00628431
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dławik kablowy z działającym centrycznie poprzecznym odciążeniem ciągu w śrubie dociskowej, ochrona przy zginaniu ruchomych przewodów dzięki mocno zaokrąglonej śrubie dociskowej. Z gwintem PG według DIN 40430. Stalowy pierścień dociskowy, ocynkowany galwanicznie i pasywowany przezroczyście. Pierścień uszczelniający z NR/SBR. Stopień ochrony: z pierścieniem uszczelniającym gwint IP 65, bez pierścienia uszczelniającego gwint IP 54. Z sześciokątnym króćcem pośrednim (podobnie jak kształt C 4 zgodnie z normą DIN 46320). * Ceny zgodnie z notowaniem DEL

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
8 - 10 mm
Długość gwintu
6.5 mm
Długość przekątnej sześciokąta
29 mm
Szerokość klucza
24 mm
Rodzaj gwintu
PG
Kolor
Inne
Materiał
Metal
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP54
Zabezpieczenie powierzchni
Niklowanie
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Mosiądz
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Ochrona kabla przed zagięciem
Nie
Ochrona przeciwwybuchowa
Brak
Odporność na uderzenia
Nie
Rodzaj uszczelnienia
Uszczelki
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Z przeciwnakrętką
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

169/MS/PG16 PRZECIWNAKRĘTKA MS/NIKL.

Opis produktu

Przeciwnakrętki, część M, według normy DIN 46320 z gwintem PG według DIN 40430. * Ceny zgodnie z notowaniem DEL

Dane techniczne

Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
16
Szerokość klucza
26 mm
Rodzaj gwintu
PG
Materiał
Mosiądz
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Cu2/Cu3 (mosiądz)
Odporność na uderzenia
Nie
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Porównaj
2091151
169/MS/PG16 PRZECIWNAKRĘTKA MS/NIKL.
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar