Instalacje podpodłogowe stanowią aktualnie standard montażowy w nowoczesnych budynkach biurowych. Zastosowanie puszek podłogowych umożliwia prosty i szybki dostęp do mediów w miejscach oddalonych od ścian. Standard gniazd 45x45mm SPECYFIKACJA Puszki do wylewki betonowej. Pokrywa zawiera wypust do przewodów. Pokrywy puszek i rewizji mogą być wykończone powierzchnią podłogi o grubości do 5mm. Kolory: szary i grafit Stopień ochrony: IP40 Odporność udarowa: IK08 Maksymalne obciążenie: 2500N WYMIARY Wysokość: 210 mm Szerokość: 141 mm Głębokość: 65 mm RYSUNEK TECHNICZNY