IMPRESJA 2x2P+Z IP20 ecru Gniazdo podwójneOSPEL

files/fotob/152324.jpg.
IMPRESJA 2x2P+Z IP20 ecru Gniazdo podwójne
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
IMPRESJA
Nr Katalogowy: 
GP-2YRZ/m/27
Kod EAN: 
5907577439446
Symbol Sonepar: 
P01214642
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Liczba jednostek
2
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy
16 A
Kolor
Inne
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Model
Ze stykiem ochronnym (bolec)
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy /-śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Nie
Przezroczysty
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Funkcja wyłączania
Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Nadruk/symbol
Bez nadruku
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie
Pokrywa
Plakietka centralna
Zasilanie specjalne
Bez specjalnego zasilania
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Model zamykany
Nie
Obrócona wkładka centralna
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty z serii

IMPRESJA 0-100W GLS 10-250W 230V~50Hz antracyt Ściemniacz uniwersalny do obciązenia żarowego
Porównaj
OSPEL
ŁP-8YL2/M/50

IMPRESJA 0-100W GLS 10-250W 230V~50Hz antracyt...

IMPRESJA 0-100W GLS 10-250W 230V~50Hz antracyt Ściemniacz uniwersalny do obciązenia żarowego
IMPRESJA 0-100W/10-250W biały Ściemniacz uniwersalny
Zielona oferta
Porównaj
OSPEL
ŁP-8YL2/M/00

IMPRESJA 0-100W/10-250W biały Ściemniacz...

IMPRESJA 0-100W/10-250W biały Ściemniacz uniwersalny
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar