PK-60x5 pięciokrotna Puszka instalacyjna RIGIPSPAWBOL

files/fotob/144068.jpg.
PK-60x5 pięciokrotna Puszka instalacyjna RIGIPS
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
A.0048BP
Kod EAN: 
5908289625967
Symbol Sonepar: 
P01414347
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Puszka instalacyjna pięciokrotna 5x fi 60 płytka, bez wkrętów, pomarańczowa

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
20 mm
Długość
352 mm
Głębokość
46 mm
Głębokość
45 mm
Głębokość wewnętrzna
44 mm
Liczba wpustów
32
Szerokość
68 mm
Wysokość
356 mm
Średnica
68 mm
Model/kształt/forma
Okrągły
Kolor
Pomarańczowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP30
Rodzaj budowy
Puszka elektroinstalacyjna
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Wiatroszczelne
Nie
Z pierścieniem obrotowym
Nie
Ze śrubami
Nie
Przepusty kablowe z osłabieniami
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Stała pozycja zacisku
Nie
Wpusty z tyłu
Tak
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Nie
Króciec
Brak
Wyposażenie
Brak
Opcjonalna blokada rury
Nie
Z zaczepami pazurkowatymi
Nie
Przepust kablowy membranowy
Nie
Montaż urządzenia elektrycznego
Śrubowy lub rozporowy
Przepust kablowy rurowy
Tak
Zaczep/hak do montażu oświetlenia
Nie
Pokrywa przezroczysta
Nie
Blokada rury
Nie
Plombowane
Nie
Zastosowanie specjalne
Brak
Do rur o średnicy
20 mm
Z ekranowaniem
Nie
Przepust kablowy w postaci dławnicy membranowej
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar