PO-80 do ścian gips.płytka Puszka instalacyjna RIGIPSPAWBOL

files/fotob/143998.jpg.
PO-80 do ścian gips.płytka Puszka instalacyjna RIGIPS
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
A.0009
Kod EAN: 
5907484330126
Symbol Sonepar: 
P00087501
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Puszka instalacyjna do płyt gipsowych z pokrywką fi 80 płytka, z wkrętami, biała

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
20 mm
Długość
83 mm
Głębokość
53 mm
Głębokość
49 mm
Głębokość wewnętrzna
49 mm
Liczba wpustów
6
Szerokość
83 mm
Wysokość
83 mm
Średnica
83 mm
Model/kształt/forma
Okrągły
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Model
Pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP30
Rodzaj budowy
Puszka elektroinstalacyjna
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Przepust kablowy rurowy
Tak
Wiatroszczelne
Nie
Przepust kablowy membranowy
Nie
Przepusty kablowe z osłabieniami
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Zaczep/hak do montażu oświetlenia
Nie
Z zaczepami pazurkowatymi
Tak
Plombowane
Nie
Blokada rury
Nie
Wyposażenie
Brak
Zastosowanie specjalne
Brak
Do rur o średnicy
20 mm
Przepust kablowy w postaci dławnicy membranowej
Nie
Montaż urządzenia elektrycznego
Rozporowy
Ze śrubami
Nie
Z pierścieniem obrotowym
Nie
Pokrywa przezroczysta
Nie
Wpusty z tyłu
Tak
Stała pozycja zacisku
Nie
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Nie
Sposób mocowania pokrywy
Zatrzask
Króciec
Brak
Z ekranowaniem
Nie
Opcjonalna blokada rury
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar