16A 2P 24VAC 70x70 IP44 Gniazdo tablicowe proste nikielPCE

files/fotob/1518816.jpg.
16A 2P 24VAC 70x70 IP44 Gniazdo tablicowe proste nikiel
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
362V
Kod EAN: 
9003399048784
Symbol Sonepar: 
P01795223
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

16A 24V/~50-60Hz 2P 70x70mm

Dane techniczne

Częstotliwość znamionowa
50 - 60 Hz
Liczba biegunów
2
Numer RAL
4005
Odstęp pomiędzy otworami w pionie
56 mm
Odstęp pomiędzy otworami w poziomie
56 mm
Prąd znamionowy IEC
16 A
Rozmiar kołnierza pionowy
70 mm
Rozmiar kołnierza poziomy
70 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Napięcie zgodnie z EN 60309-2
20-25 V (50+60 Hz) fioletowe
Kolor identyfikacyjny
Fioletowy
Stopień ochrony (IP)
IP44
Kierunek wprowadzenia wtyczki
Prosty
Materiał styku
CuZn
Model wojskowy
Nie
Rodzaj połączenia
Zacisk śrubowy
Wykończenie powierzchni styku
Niklowanie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar