16A 2p+E 230V IP44 Gniazdo naścienneMENNEKES

files/fotob/576591.png.
16A 2p+E  230V IP44 Gniazdo naścienne
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
10092
Symbol Sonepar: 
P10026022
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
48 mm
Liczba jednostek
1
Napięcie znamionowe
230 V
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość osprzętu
48 mm
Wysokość osprzętu
20 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Kolor
Niebieski
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Model
Ze stykiem ochronnym (SCHUKO)
Stopień ochrony (IP)
IP44
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Do stosowania w warunkach trudnych (wg VDE)
Tak
Izolowane
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Model zamykany
Nie
Nadruk/symbol
Bez nadruku
Obrócona wkładka centralna
Nie
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Odgałęzienie fazy
L1
Odporność udarowa
IK10
Pokrywa
Kompletna obudowa
Przezroczysty
Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Z funkcją pętli (loop through)
Nie
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie
Z pokrywą uchylną
Tak
Z wbudowanym zasilaczem USB
Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Nie
Zasilanie specjalne
Inne

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar