16A 2P+E GAS Wtyczka EX

files/fotob/2291363.jpg.
16A 2P+E GAS Wtyczka EX
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
219.1633
Kod EAN: 
8001636294285
Symbol Sonepar: 
P10000377
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

16A 2P+E 6h 200-250V 60Hz 50Hz II 2GD Mantle terminals Low temperature [-50°C]

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Prąd znamionowy
16 A
Wskaźnik położenia styku ochronnego
6 h
Napięcie zgodnie z EN 60309-2
230 V (50+60 Hz) niebieskie
Kolor identyfikacyjny
Niebieski
Model
Wtyczka
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
1, 2
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
21, 22
Kierunek wprowadzenia kabla
Prosty
Klasa zagrożenia wybuchem
IIC
Materiał styku
CuZn
Wykończenie powierzchni styku
Niklowanie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar