16A 2P+Z 230V IP54 szary Gniazdo tablicowe z puszkąPCE

files/fotob/1518705.jpg.
16A 2P+Z 230V IP54 szary Gniazdo tablicowe z puszką
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
104-0gp
Kod EAN: 
5907711107927
Symbol Sonepar: 
P00021870
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Szare z puszką szarą

Dane techniczne

Liczba aktywnych styków (okrągłych)
1
Liczba aktywnych styków (płaskich)
0
Liczba gniazd z przełącznikiem
0
Liczba jednostek
1
Napięcie znamionowe
230 V
Prąd znamionowy
16 A
Kolor
Niebieski
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP54
Sposób mocowania
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Bezhalogenowe
Nie
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Wykończenie powierzchni
Matowy
Zasilanie specjalne
Bez specjalnego zasilania
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Kolor metaliczny
Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Z pokrywą uchylną
Tak
Z funkcją pętli (loop through)
Nie
Nadruk/symbol
Brak
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Przezroczysty
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Model zamykany
Tak
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar