Bezpiecznik, wkladka topikowa, szybka, 16 A, AC 690 V, DIN 000, 21 x 40 x 100 mm, gR, DIN, IEC, korpus prostopadloscienny z przesunietymi zaciskami przykrecanymi, ochrona pólprzewodników, DIN 43653, IEC 60269-4, zdolnosc wylaczania 200 kA
Dane techniczne
Napięcie znamionowe
690 V
Napięcie znamionowe AC
690 V
Prąd znamionowy
16 A
Strata mocy przy prądzie znamionowym
5.5 W
Zdolność łączeniowa
200 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa
200 kA
Napięcie znamionowe DC
V [NA]
Rozstaw przyłączy
76.7 mm
Charakterystyka
gR (ochrona elementów półprzewodnikowych przed skutkami zwarć i przeciążeń)