16mm2 MostekSIEMENS

files/fotob/1104290.png.
16mm2 Mostek
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
5ST36640HG
Symbol Sonepar: 
P10003071
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Do liczby urządzeń
3
Długość
100 mm
Liczba faz
2
Przekrój
16 mm²
Szerokość
15 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
6
Wielkość odstępów
18 mm
Wysokość
35 mm
Do urządzeń z torem N
Nie
Model
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Pin/sztyft
Cynowanie
Nie
Z izolacją
Tak
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi
Nie
Model elastyczny
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

5ST36550HG Zabezpieczenie przed dotykiem

Opis produktu

Ochrona przed dotykiem żółta do wolnych przyłączy do szyn zbiorczych kołkowych według UL 508

Dane techniczne

Długość
84.2 mm
Szerokość
11.5 mm
Wysokość
24 mm
Model
Inne
Akcesorium
Tak
Cynowanie
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie
Model elastyczny
Nie
Porównaj
5ST36550HG
5ST36550HG Zabezpieczenie przed dotykiem
Szybki podgląd: Opis i parametry
5ST36553HG Zabezpieczenie przed dotykiem

Opis produktu

Ochrona przed dotykiem, żółty do wolnych przyłączy do szyny zbiorczej kołkowej UL 489 z możliwością cięcia
Porównaj
5ST36553HG
5ST36553HG Zabezpieczenie przed dotykiem
Szybki podgląd: Opis i parametry
5ST36660HG 35mm2 Wtyczka

Opis produktu

Zacisk przyłączeniowy, 35 mm2 według UL 489,480Y/277 V do wyłączników nadmiarowo-prądowych 5SJ4...-.HG zasilanie wyłączników nadmiarowo-prądowych

Dane techniczne

Długość
16 mm
Prąd znamionowy In
115 A
Szerokość
31 mm
Wysokość
58 mm
Model
Inne
Akcesorium
Tak
Cynowanie
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie
Model elastyczny
Nie
Porównaj
5ST36660HG
5ST36660HG 35mm2 Wtyczka
Szybki podgląd: Opis i parametry
5ST36661HG Zabezpieczenie przed dotykiem

Opis produktu

Ochrona przed dotykiem do wolnych przyłączy do szyny zbiorczej kołkowej według UL 489,480Y/277 V
Porównaj
5ST36661HG
5ST36661HG Zabezpieczenie przed dotykiem
Szybki podgląd: Opis i parametry
5ST36662HG Zacisk przyłączeniowy

Opis produktu

Zacisk przyłączeniowy, 50 mm2 według UL 489,480Y/277 V do wyłączników nadmiarowo-prądowych 5SJ4...-.HG zasilanie szyny zbiorczej

Dane techniczne

Długość
31 mm
Prąd znamionowy In
115 A
Szerokość
18 mm
Wysokość
51 mm
Model
Inne
Akcesorium
Tak
Cynowanie
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie
Model elastyczny
Nie
Porównaj
5ST36662HG
5ST36662HG Zacisk przyłączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
5ST37500HG Osłona końcowa szyn

Opis produktu

Nasadka krańcowa 2 i 3-faz. do szyn zbiorczych kołkowych według UL 508

Dane techniczne

Długość
24 mm
Szerokość
22 mm
Wysokość
9.5 mm
Model
Laminowana
Akcesorium
Tak
Cynowanie
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie
Model elastyczny
Nie
Porównaj
5ST37500HG
5ST37500HG Osłona końcowa szyn
Szybki podgląd: Opis i parametry
5ST37503HG Osłona końcowa szyn

Opis produktu

Nasadka krańcowa 1,2,3-faz. do szyny zbiorczej kołkowej UL 489 z możliwością cięcia
Porównaj
5ST37503HG
5ST37503HG Osłona końcowa szyn
Szybki podgląd: Opis i parametry
5ST37703HG 35mm2 480/277V Zacisk przyłączeniowy

Opis produktu

Zacisk przyłączeniowy 35 mm2, 480/277 V do szyny zbiorczej kołkowej UL 489 z możliwością cięcia

Dane techniczne

Prąd znamionowy In
115 A
Model
Inne
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
5ST37703HG
5ST37703HG 35mm2 480/277V Zacisk przyłączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
5ST37910 10mm2 Szyna połączeniowa

Opis produktu

125 mm, 10 mm2, czarny 450 V, 80 A
Porównaj
5ST37910
5ST37910 10mm2 Szyna połączeniowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
5ST37940 Łącznik szeregowy

Opis produktu

Łącznik szeregowy, 3-bieg. 125 mm, 16 mm2, czarny 750 V, 80 A
Porównaj
5ST37940
5ST37940 Łącznik szeregowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar