170ANR12090 ModułSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/2343176.jpg.
170ANR12090 Moduł
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MODICON MOMENTUM
Nr Katalogowy: 
170ANR12090
Kod EAN: 
3595860019523
Symbol Sonepar: 
P00233656
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Moduł wejść/wyjść 6AI 4AO 8DI 8 DO. Gama produktów: platforma automatyzacji Modicon Momentum - Typ produktu lub komponentu : podstawa anlogowych, dyskretnych WE/WY - grupa kanałów: 1 grupa 4 wyjść analogowych, 1 grupa 6 wejść analogowych, 1 grupa 8 wyjść dyskretnych, 2 grupy po 4 wejścia dyskretne - typ wejścia analogowego: z pojedynczym zakończeniem - napięcie wyjścia dyskretnego: 10...30 V

Dane techniczne

Dozwolone napięcie wejściowe
3 - 32 V
Głębokość
47.5 mm
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
0
Liczba wejść analogowych
6
Liczba wejść analogowych
6
Liczba wejść cyfrowych
8
Liczba wejść cyfrowych
8
Liczba wyjść analogowych
4
Liczba wyjść analogowych
4
Liczba wyjść cyfrowych
8
Liczba wyjść cyfrowych
8
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
0
Liczba złączy sprzętowych RS-232
0
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
0
Liczba złączy sprzętowych USB
0
Liczba złączy sprzętowych innych
0
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Napięcie wyjściowe na wyjściu cyfrowym
10 - 30 V
Napięcie zasilające dla DC
24 - 24 V
Opóźnienie przy zmianie sygnału
1.2 - 1.2 ms
Prąd wejściowy dla sygnału 1
6 mA
Prąd wyjściowy na wyjściu cyfrowym
0.25 A
Rozdzielczość wejść analogowych
14 b
Rozdzielczość wyjść analogowych
14 b
Szerokość
141.5 mm
Wysokość
125 mm
Rodzaj wyjścia cyfrowego
Tranzystor
Stopień ochrony (IP)
Inne
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe płaskie
Możliwość montażu na szynie
Tak
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
1
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Akcesoria systemowe
Tak
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Wejście analogowe, termometr rezystancyjny
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Analogowy sygnał wyjściowy konfigurowalny
Tak
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Tak
Ochrona przeciwzwarciowa, dostępne wyjścia cyfrowe
Tak
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Wejście analogowe, napięcie
Tak
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Rodzaj napięcia wyjściowego
AC/DC
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Konfigurowalne wyjścia cyfrowe
Tak
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Wyjście analogowe, prąd
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Wejście analogowe, termoparowe
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
IO link master
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Konfigurowalne wejścia analogowe
Tak
Możliwy montaż panelowy
Tak
Obsługa protokołu KNX
Nie
Wejście analogowe, rezystancyjne
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Analogowy sygnał wejściowy konfigurowalny
Tak
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Rodzaj napięcia wejściowego
AC/DC
Obsługa protokołu LON
Nie
Wejście analogowe, prąd
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Konfigurowalne wejścia cyfrowe
Tak
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Konfigurowalne wyjścia analogowe
Tak
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Wyjście analogowe, napięcie
Tak
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

170XTS00100 Wtyczka

Opis produktu

Listwa przyłączeniowa. Oznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: złączka śrubowa - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria przyłączeniowe - Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: podstawa analogowych WE/WY, podstawa WE/WY dyskretnych - Zgodność gamy: platforma automatyzacji Modicon...
Porównaj
170XTS00100
170XTS00100 Wtyczka
Szybki podgląd: Opis i parametry
170XTS00200 Listwa przyłączeniowa

Opis produktu

Listwa przyłączeniowa sprężyna.. Oznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: złączka sprężynowa - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria przyłączeniowe - Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: podstawa analogowych WE/WY, podstawa WE/WY dyskretnych - Zgodność gamy: platforma automatyzacji...
Porównaj
170XTS00200
170XTS00200 Listwa przyłączeniowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar