KOMBI 32A 5P GniazdoPCE

files/fotob/1187095.jpg.
KOMBI 32A 5P Gniazdo
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
9225-6
Symbol Sonepar: 
P00948263
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Głębokość
141 mm
Liczba biegunów
5
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F)
1
Prąd znamionowy IEC
32 A
Szerokość
80 mm
Wskaźnik położenia styku ochronnego
6 h
Wysokość
188 mm
Gniazdo wtykowe CEE 32A
1x32A 5p 400V
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Napięcie zgodnie z EN 60309-2
400 V (50+60 Hz) czerwone
Kolor identyfikacyjny
Czerwony
Model
Montaż natynkowy
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP44
Sposób mocowania
Mocowanie zewnętrzne
Model wojskowy
Nie
Zasilanie / możliwość podłączenia
2 przewody (tor pierścieniowy)
Rodzaj podłączenia sieciowego
M25
Rodzaj połączenia
Zacisk śrubowy
Rodzaj obsługi
Montaż ścienny

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar