1742-81 Pokrywa maskująca z pierścieniem nośnymABB

files/fotob/1640954.jpg.
1742-81 Pokrywa maskująca z pierścieniem nośnym
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
BLANK PLATE
Nr Katalogowy: 
2CKA001710A3612
Kod EAN: 
4011395056271
Symbol Sonepar: 
P01796248
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

1742-81 Cover Plate

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
41.6 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Min. głębokość puszki montażowej
32 mm
Numer RAL (zbliżony)
7021
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Kolor
Antracyt
Zastosowanie
Zaślepka
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy /-śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Gniazda ekranowane
Nie
Kierunek wylotu
Prosty
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Kostka łączeniowa
Nie
Obudowa ekranowana
Nie
Oznaczenie/etykieta
Bez oznaczenia
Przezroczysty
Nie
Uchwyt transportowy
Tak
Z gniazdami/złączami
Nie
Z nadrukiem
Nie
Z ochroną przeciwpyłową
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar