1766-84-500 FUTURE BIAŁY Pokrywa gniazdaABB

files/fotob/1641270.jpg.
1766-84-500 FUTURE BIAŁY Pokrywa gniazda
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
COVER PLATE
Nr Katalogowy: 
2CKA001710A3992
Kod EAN: 
4011395173879
Symbol Sonepar: 
P01210381
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

For telephone connection unit. ./. For USB, VGA, HDMI inserts and communication adapter. For loudspeaker connection box. Suitable for part number 0248/0x-101. For data modules. Suitable for Art. No. 0219/12 and 0219/13. For modular outlets with 90° RJ45 outlet from Telegärtner (type MJ and WE)

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
8.4 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Min. głębokość puszki montażowej
32 mm
Numer RAL (zbliżony)
9016
Szerokość osprzętu
63 mm
Wysokość osprzętu
63 mm
Kolor
Biały
Zastosowanie
TAE
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Gniazda ekranowane
Nie
Kierunek wylotu
Prosty
Konfiguracja elementów
Element sterowania
Kostka łączeniowa
Nie
Obudowa ekranowana
Nie
Oznaczenie/etykieta
Bez oznaczenia
Przezroczysty
Nie
Uchwyt transportowy
Nie
Z gniazdami/złączami
Nie
Z nadrukiem
Nie
Z ochroną przeciwpyłową
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

1743-84-500 SOLO/FUTURE BIAŁY Pokrywa gn.RTV i RTV/SAT
Porównaj
ABB
2CKA001724A4332

1743-84-500 SOLO/FUTURE BIAŁY Pokrywa gn.RTV...

1743-84-500 SOLO/FUTURE BIAŁY Pokrywa gn.RTV i RTV/SAT
1743-885 FUTURE CZARNY MAT. Pokrywa gn.RTV i RTV/SAT
Porównaj
ABB
2CKA001724A4298

1743-885 FUTURE CZARNY MAT. Pokrywa gn.RTV...

1743-885 FUTURE CZARNY MAT. Pokrywa gn.RTV i RTV/SAT
1743-94-507 BASIC55 Pokrywa gn.RTV/SAT biel alp.
Porównaj
ABB
2CKA001724A4283

1743-94-507 BASIC55 Pokrywa gn.RTV/SAT biel...

1743-94-507 BASIC55 Pokrywa gn.RTV/SAT biel alp.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar