1800x1000x500 1-drzw z MP SS-304 IP55 Szafa modułowaHOFFMAN

files/fotob/1767119.png.
 1800x1000x500 1-drzw z MP SS-304 IP55 Szafa modułowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
FLOOR STANDING
Nr Katalogowy: 
MCSS18105
Kod EAN: 
8713574191686
Symbol Sonepar: 
P10179343
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Pod?ogowe, 1800x1000x500

Dane techniczne

Głębokość
500 mm
Liczba drzwi
1
Liczba otworów podłączeniowych
0
Liczba zamków
1
Numer RAL
[NA]
Szerokość
1000 mm
Wysokość
1800 mm
Maks. dopuszczalne obciążenie drzwi zgodnie z IEC 62208
900 N
Maks. dopuszczalne obciążenie obudowy zgodnie z IEC 62208
14000 N
Maks. dopuszczalne obciążenie płyty montażowej zgodnie z IEC 62208
6000 N
Odprowadzanie ciepła (Delta T = 20 K) zgodnie z IEC/TR 60890
500 W
Stojąca
Tak
Wisząca
Nie
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Stal nierdzewna
Stopień ochrony (IP)
IP55
Z pokrywą
Tak
Z płytą montażową
Tak
Gatunek materiału
Stal nierdzewna 304 (V2A)
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Montaż słupowy
Nie
Odporność udarowa
IK10
Pokrywa przezroczysta
Nie
Z drzwiami przeszklonymi
Nie
Montaż wnękowy
Nie
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Tak
Do montażu metrycznego
Tak
Z drzwiami
Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Zestawialne
Tak
Model stojący przyścienny
Tak
Dach skośny
Nie
Montaż ścienny
Nie
Przetłoczenia
Nie
Z drzwiami z wentylacją
Nie
Model narożny
Tak
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Tak
Montaż pośredni
Tak
Z drzwiami tylnymi
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
12
Wolnostojący
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty z serii

 1100x600 Stal miękka 3mm zamek z 2 bolcami Drzwi przeszklone
Porównaj
HOFFMAN
DNG1106R5

1100x600 Stal miękka 3mm zamek z 2 bolcami...

1100x600 Stal miękka 3mm zamek z 2 bolcami Drzwi przeszklone
 1200x1200x400 2-drzw. bez MP Aluminium IP66 Szafa modułowa
Porównaj
HOFFMAN
EKOM12124-SW

1200x1200x400 2-drzw. bez MP Aluminium IP66...

1200x1200x400 2-drzw. bez MP Aluminium IP66 Szafa modułowa
 1200x1200x400 2-drzw. z MP nierdzewna 316 IP55 Szafa modułowa
Porównaj
HOFFMAN
EKDS12124-316

1200x1200x400 2-drzw. z MP nierdzewna 316...

1200x1200x400 2-drzw. z MP nierdzewna 316 IP55 Szafa modułowa

Produkty powiązane i akcesoria

 1800 Ocynkowany Profil zatrzaskowy

Opis produktu

Profil zatrzaskowy, 1800

Dane techniczne

Długość
1725 mm
Liczba jednostek U
2
Wysokość profilu szyny
40 mm
Sposób montażu
Mocowanie śrubowe
Materiał
Stal
Model
19 cali (482,6 mm)
Wykończenie powierzchni
Inne
Montaż ciągły
Nie
Porównaj
CLPF1800
1800 Ocynkowany Profil zatrzaskowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
100x1000 Stal nierdzewna 304 Cokół przód/tył

Opis produktu

Cokół, przód/tył, 100x1000

Dane techniczne

Głębokość
60 mm
Głębokość montażowa w szafie
1000 mm
Maks. obciążenie/ładowność
1400 kg
Numer RAL (zbliżony)
[NA]
Szerokość
1 mm
Szerokość montażowa w szafie
1 mm
Wysokość
100 mm
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Stal nierdzewna
Model
Cokół przedni/tylny
Do organizatora kabli
Tak
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Do montażu na zewnątrz
Tak
Porównaj
PFS1100
100x1000 Stal nierdzewna 304 Cokół przód/tył
Szybki podgląd: Opis i parametry
200x1000 Stal nierdzewna 304 Cokół przód/tył

Opis produktu

Cokół, przód/tył, 200x1000

Dane techniczne

Głębokość
60 mm
Głębokość montażowa w szafie
1000 mm
Maks. obciążenie/ładowność
1400 kg
Numer RAL (zbliżony)
[NA]
Szerokość
1 mm
Szerokość montażowa w szafie
1 mm
Wysokość
200 mm
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Stal nierdzewna
Model
Cokół przedni/tylny
Do organizatora kabli
Tak
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Do montażu na zewnątrz
Tak
Porównaj
PFS2100
200x1000 Stal nierdzewna 304 Cokół przód/tył
Szybki podgląd: Opis i parametry
CLPF1000 Profil zatrzaskowy 1000

Opis produktu

Profil zatrzaskowy, 1000

Dane techniczne

Długość
925 mm
Liczba jednostek U
2
Wysokość profilu szyny
40 mm
Sposób montażu
Mocowanie śrubowe
Materiał
Stal
Model
19 cali (482,6 mm)
Wykończenie powierzchni
Inne
Montaż ciągły
Nie
Porównaj
CLPF1000
CLPF1000 Profil zatrzaskowy 1000
Szybki podgląd: Opis i parametry
CLPF500 Profil zatrzaskowy

Opis produktu

Profil zatrzaskowy, 500

Dane techniczne

Długość
425 mm
Liczba jednostek U
2
Wysokość profilu szyny
40 mm
Sposób montażu
Mocowanie śrubowe
Materiał
Stal
Model
19 cali (482,6 mm)
Wykończenie powierzchni
Inne
Montaż ciągły
Nie
Porównaj
CLPF500
CLPF500 Profil zatrzaskowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
CLPK1000 Profil montażowy 1000

Opis produktu

Profil montażowy, 1000

Dane techniczne

Długość
1000 mm
Liczba jednostek U
3
Wysokość profilu szyny
406 mm
Sposób montażu
Mocowanie zatrzaskowe
Materiał
Stal
Model
19 cali (482,6 mm)
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Montaż ciągły
Tak
Porównaj
CLPK1000
CLPK1000 Profil montażowy 1000
Szybki podgląd: Opis i parametry
CLPK500 500 ocynk (4szt) Profil montażowy

Opis produktu

Profil montażowy, 500

Dane techniczne

Długość
19.69 mm
Liczba jednostek U
3
Wysokość profilu szyny
406 mm
Sposób montażu
Mocowanie zatrzaskowe
Materiał
Stal
Model
19 cali (482,6 mm)
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Montaż ciągły
Tak
Porównaj
CLPK500
CLPK500 500 ocynk (4szt) Profil montażowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
CMB502 500mm Boczna belka montażowa

Opis produktu

Boczna belka montażowa, 500

Dane techniczne

Długość
500 mm
Liczba jednostek U
2
Wysokość profilu szyny
14.3 mm
Sposób montażu
Mocowanie śrubowe
Materiał
Stal
Model
19 cali (482,6 mm)
Wykończenie powierzchni
Inne
Montaż ciągły
Nie
Porównaj
CMB502
CMB502 500mm Boczna belka montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Cokół boki 200x500 Stal nierdzewna 304 Cokół

Opis produktu

Cokół, boki, 200x500

Dane techniczne

Głębokość
500 mm
Głębokość montażowa w szafie
500 mm
Maks. obciążenie/ładowność
kg [NA]
Numer RAL (zbliżony)
[NA]
Szerokość
500 mm
Szerokość montażowa w szafie
500 mm
Wysokość
200 mm
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Stal nierdzewna
Model
Zastaw boczny cokołu
Do organizatora kabli
Tak
Do montażu na zewnątrz
Tak
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Porównaj
PSS2050
Cokół boki 200x500 Stal nierdzewna 304 Cokół
Szybki podgląd: Opis i parametry
ESFC366 Rama obrotowa 1800

Opis produktu

Rama obrotowa, 1800

Dane techniczne

Szerokość
499 mm
Szerokość montażowa w szafie
500 mm
Wysokość
1667 mm
Wysokość montażowa w szafie
1800 mm
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Model
Rama uchylna
Porównaj
ESFC366
ESFC366 Rama obrotowa 1800
Szybki podgląd: Opis i parametry
ESFM368 Rama obrotowa środkowa 1800

Opis produktu

Rama obrotowa środkowa, 1800

Dane techniczne

Numer RAL
7035
Wysokość
1800 mm
Wysokość montażowa w szafie
1800 mm
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Model
Inne
Porównaj
ESFM368
ESFM368 Rama obrotowa środkowa 1800
Szybki podgląd: Opis i parametry
ESFS368 Rama wahadłowa boczna 1800

Opis produktu

Rama wahadłowa boczna, 1800

Dane techniczne

Numer RAL
7035
Wysokość
1800 mm
Wysokość montażowa w szafie
1800 mm
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Model
Inne
Porównaj
ESFS368
ESFS368 Rama wahadłowa boczna 1800
Szybki podgląd: Opis i parametry
Profile przesuwne 1000 Ocynkowane 3mm Profile przesuwne 1000

Opis produktu

Profile przesuwne, 1000

Dane techniczne

Długość
1000 mm
Głębokość
68 mm
Szerokość
999 mm
Wysokość
52 mm
Sposób montażu
Mocowanie śrubowe
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Zestaw mocujący - 19 cali (482,6 mm)
Model
Systemowy
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Montaż ciągły
Nie
Porównaj
MTS1000
Profile przesuwne 1000 Ocynkowane 3mm Profile przesuwne 1000
Szybki podgląd: Opis i parametry
PSS1050 INOX 304 Cokół ze ścianami bocznymi

Opis produktu

Cokół, boki, 100x500

Dane techniczne

Głębokość
27 mm
Głębokość montażowa w szafie
500 mm
Maks. obciążenie/ładowność
kg [NA]
Numer RAL (zbliżony)
[NA]
Szerokość
456 mm
Szerokość montażowa w szafie
mm [NA]
Wysokość
98 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal nierdzewna
Model
Inne
Do organizatora kabli
Tak
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Do montażu na zewnątrz
Tak
Porównaj
PSS1050
PSS1050 INOX 304 Cokół ze ścianami bocznymi
Szybki podgląd: Opis i parametry
Płyta montażowa 1800x1000 Stal galwanizowana Płyta montażowa

Opis produktu

Płyta montażowa, 1800x1000

Dane techniczne

Głębokość
25 mm
Szerokość
999 mm
Wysokość
1694 mm
Materiał
Stal
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Perforacja
Nie
Akcesorium
Tak
Porównaj
MPW1810
Płyta montażowa 1800x1000 Stal galwanizowana Płyta montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SPMS1805 1800x500 INOX 304 Panel boczny

Opis produktu

Panele boczne, 1800x500

Dane techniczne

Głębokość montażowa w szafie
500 mm
Liczba jednostek U
[NA]
Rozstaw (rozmiar rastra)
483 mm
Szerokość
18 mm
Szerokość montażowa w szafie
1800 mm
Wysokość
1764 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Inne
Materiał
Stal nierdzewna
Wykończenie powierzchni
Inne
Zastosowanie jako ściana tylna
Nie
Zastosowanie jako ściana boczna
Tak
Z wejściem kablowym
Nie
Porównaj
SPMS1805
SPMS1805 1800x500 INOX 304 Panel boczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar