180mm +10 ostrzy Nóż z ostrzem trapezowym TRADEFORCETRADEFORCE

files/fotob/1918887.jpg.
180mm +10 ostrzy Nóż z ostrzem trapezowym TRADEFORCE
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
0001550001
Kod EAN: 
7630268400095
Symbol Sonepar: 
P10198602
Jednostka miary: 
kpl
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Obudowa z odlewu aluminiowego Ergonomiczny uchwyt W zestawie 10 ostrzy

Dane techniczne

Długość całkowita
180 mm
Długość ostrza
65 mm
Izolacja do 1000 V
Nie
Kształt klingi
Prosty
Model składany
Nie
Możliwość wysuwania
Nie
Nóż do tapet
Nie
Nóż monterski
Nie
Nóż sprężynowy
Nie
Z blokadą
Tak
Z pokrywą ochronną
Nie
Ze skrobakiem
Nie
Ze stopką prowadzącą
Nie

Produkty podobne

165mm +10 ostrzy Nóż z ostrzem trapezowym TRADEFORCE
Klub Liderów
Porównaj
TRADEFORCE
0001550007

165mm +10 ostrzy Nóż z ostrzem trapezowym...

165mm +10 ostrzy Nóż z ostrzem trapezowym TRADEFORCE
18mm +5 ostrzy Nożyk z wysuwanym ostrzem TRADEFORCE
Klub Liderów
Porównaj
TRADEFORCE
0001550003

18mm +5 ostrzy Nożyk z wysuwanym ostrzem...

18mm +5 ostrzy Nożyk z wysuwanym ostrzem TRADEFORCE
50x180mm Nóż z osłoną do ściągania izolacji TRADEFORCE
Klub Liderów
Porównaj
TRADEFORCE
0001550005

50x180mm Nóż z osłoną do ściągania izolacji...

50x180mm Nóż z osłoną do ściągania izolacji TRADEFORCE
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar