180V 2U Rack/wolnostojący Zewnętrzny akumulator APC UPSSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1398192.jpg.
180V 2U Rack/wolnostojący Zewnętrzny akumulator APC UPS
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
APC SMART-UPS ULTRA
Nr Katalogowy: 
SRTL180RM2UBP
Symbol Sonepar: 
P10203126
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Ten produkt jest częścią systemu baterii Smart-UPS, zapewniając wydłużony czas pracy w krytycznych aplikacjach SRTL 5KVA. Ten zestaw akumulatorów o przedłużonym działaniu zapewnia dłuższy czas pracy podczas dłuższych przerw w dostawie prądu. Wbudowany monitoring BMS na poziomie ogniwa, modułu i szafy dostarcza danych o SOC i stanie zdrowia baterii. Jest to akumulator litowo-jonowy objęty 5-letnią gwarancją. Wymiary urządzenia to 724 mm (głębokość) x 86 mm (wysokość) x 432 mm (szerokość), a jego waga wynosi 32,4 kg. Idealny do zastosowań Smart-UPS on-line o znaczeniu krytycznym

Dane techniczne

Ciężar
12000 g
Długość
724 mm
Liczba cel
2
Napięcie znamionowe
180 V
Pojemność
1282 mAh
Szerokość
432 mm
Temperatura otoczenia
40 °C
Wysokość łącznie z biegunem
86 mm
Średnica
0 mm
Model
Litowo-jonowy
Inne oznaczenia
Inne
Oznaczenie rozmiaru
Inne
Do szybkiego ładowania
Tak
Obudowa z tworzywa sztucznego
Nie
Odpowiednie do zastosowań Ex
Tak
Oznaczenie IEC
Inne
Pakiet akumulatorowy
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

5KVA/5KW 2U Rack/Tower 230V Zasilacz APC UPS
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
SRTL5KRM2UI

5KVA/5KW 2U Rack/Tower 230V Zasilacz APC...

5KVA/5KW 2U Rack/Tower 230V Zasilacz APC UPS
SMART UPS ULTRA 3kVA 230V 1U Zasilacz UPS APC
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
SRTL3KRM1UIC

SMART UPS ULTRA 3kVA 230V 1U Zasilacz UPS...

SMART UPS ULTRA 3kVA 230V 1U Zasilacz UPS APC

Produkty powiązane i akcesoria

5KVA/5KW 2U Rack/Tower 230V Zasilacz APC UPS

Opis produktu

Ten zasilacz UPS APC Smart-UPS przeznaczony jest dla specjalistów IT lub administratorów sieci, aby zapewnić nieprzerwaną pracę i ciągłość działania firmy. Ten UPS on-line o mocy 5 kVA do montażu w szafie 2U zapewnia czystą moc fali sinusoidalnej i wydłużony czas pracy, aby wspierać krytyczną elektronikę...

Dane techniczne

Ciężar
29.2 kg
Czas przejścia do pełnego obciążenia
0 min
Częstotliwość wejściowa
50 - 60 Hz
Częstotliwość wyjściowa
50 - 60 Hz
Głębokość
701 mm
Liczba faz napięcia wejściowego
1
Liczba faz napięcia wyjściowego
1
Liczba gniazd wyjściowych C13
0
Liczba gniazd wyjściowych C19
0
Liczba gniazd wyjściowych ze stykiem ochronnym (typ F)
0
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F)
0
Liczba wyjść zaciskowych
0
Maks. zniekształcenia napięcia wyjściowego (obciążenie liniowe)
0 %
Pobór mocy
5000 W
Sprawność całkowita
96 %
Sprawność w trybie ECO
94 %
Szerokość
432 mm
Wyjściowa moc czynna
5000 W
Wyjściowa moc pozorna
5000 VA
Wyjściowy współczynnik mocy
1
Wysokość
86 mm
Zakres napięcia wejściowego
230 - 230 V
Zakres napięcia wyjściowego
230 - 230 V
Liczba gniazd typu francuskiego (typ E)
0
Liczba portów wyjściowych typu francuskiego (typ E)
0
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj budowy
Wolnostojący
Automatyczne wyłączanie
Nie
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Nie
Inetrfejs USB
Tak
Modułowa
Nie
Obsługa protokołu RS-232
Tak
SNMP
Tak
Technologia USV
Online
Zarządzanie przez sieć
Tak
Złącze wejściowe
Inne
Porównaj
SRTL5KRM2UI
5KVA/5KW 2U Rack/Tower 230V Zasilacz APC UPS
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar