181705 czarny Wprowadzenia ruroweHAGER

files/fotob/2267385.jpg.
181705 czarny Wprowadzenia rurowe
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
WTA6200BG
Kod EAN: 
3250610093078
Symbol Sonepar: 
P00835813
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Podejście rurowe, czarny

Dane techniczne

Numer RAL (zbliżony)
9005
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Kanał rurkowy
Do puszek natynkowych osprzętu podtynkowego
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

INTEGRO FLOW antracyt połysk Puszka natynkowa 1x

Opis produktu

Integro Flow Puszka natynkowa 1-krotna wysoka, ant

Dane techniczne

Głębokość
43.25 mm
Głębokość osprzętu
41 mm
Liczba jednostek
1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
0
Liczba wpustów
2
Numer RAL (zbliżony)
7021
Szerokość
59 mm
Szerokość osprzętu
59.5 mm
Wysokość
59 mm
Wysokość osprzętu
59.5 mm
Liczba zacisków uziemiających
1
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Model/kształt/forma
Kwadratowy
Kolor
Antracyt
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Dławik kablowy z gwintem
Nie
Konfiguracja elementów
Puszka do montażu natynkowego
Model stołowy
Nie
Montaż na korytku krzyżowym
Nie
Możliwość montażu na istniejącej puszce podtynkowej
Nie
Nadaje się do osprzętu elektroinstalacyjnego
Nie
Odporność na uderzenia
Nie
Przezroczysty
Nie
Z kołnierzem wprowadzającym
Tak
Z ramką osłaniającą
Nie
Z wejściem kablowym
Tak
Z wejściem na rurkę instalacyjną
Nie
Zgodność z BS 4662
Nie
Porównaj
911512505
INTEGRO FLOW antracyt połysk Puszka natynkowa 1x
Szybki podgląd: Opis i parametry
INTEGRO FLOW szary połysk Puszka natynkowa 1x

Opis produktu

Integro Flow Puszka natynkowa 1-krotna wysoka, szary

Dane techniczne

Głębokość
43.25 mm
Głębokość osprzętu
41 mm
Liczba jednostek
1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
0
Liczba wpustów
2
Numer RAL (zbliżony)
7038
Szerokość
59 mm
Szerokość osprzętu
59.5 mm
Wysokość
59 mm
Wysokość osprzętu
59.5 mm
Liczba zacisków uziemiających
1
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Dławik kablowy z gwintem
Nie
Konfiguracja elementów
Puszka do montażu natynkowego
Model stołowy
Nie
Możliwość montażu na istniejącej puszce podtynkowej
Nie
Nadaje się do osprzętu elektroinstalacyjnego
Nie
Przezroczysty
Nie
Z kołnierzem wprowadzającym
Tak
Z ramką osłaniającą
Nie
Z wejściem kablowym
Tak
Z wejściem na rurkę instalacyjną
Nie
Zgodność z BS 4662
Nie
Porównaj
911512507
INTEGRO FLOW szary połysk Puszka natynkowa 1x
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar