QTTCBU 1,5 BU ZłączePHOENIX CONTACT

files/fotob/1838595.jpg.
QTTCBU 1,5 BU Złącze
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3050280
Kod EAN: 
4046356056120
Symbol Sonepar: 
P01419581
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, rodzaj przyłącza: Szybkozłącze, Przekrój znamionowy: 1,5 mm², przekrój: 0,25 mm² - 1,5 mm², rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 1,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 4 mm², montaż: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: niebieski

Dane techniczne

Długość
93.5 mm
Liczba poziomów
2
Liczba zacisków na poziom
2
Napięcie znamionowe
500 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.25 - 1.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.25 - 1.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.25 - 1.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.25 - 1.5 mm2
Prąd znamionowy In
17.5 A
Szerokość / rozmiar rastra
5.2 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
55.5 mm
Zakres temperatur pracy
-60 - 105 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie wtykowe
Kolor
Niebieski
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Połączenie śrubowe
Wewnętrzne piętra zmostkowane
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Wymagana płytka zamykająca
Tak

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

ATP-QTTCB Płytka separacyjna

Opis produktu

Płytka dzieląca, głębokość: 54 mm, szerokość: 2 mm, wysokość: 102 mm, kolor: szary

Dane techniczne

Grubość
2 mm
Ścianka końcowa
Nie
Przegroda
Tak
Kolor
Szary
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Z zaczepami
Nie
Porównaj
3206238
ATP-QTTCB Płytka separacyjna
Szybki podgląd: Opis i parametry
CLIPFIX 35 Wspornik szyn 35mm

Opis produktu

Trzymacz końcowy, materiał: PA, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

Dane techniczne

Długość
55.6 mm
Głębokość
35.5 mm
Szerokość
9.5 mm
Szerokość / rozmiar rastra
9.5 mm
Wysokość
55.6 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
35.5 mm
Kolor
Szary
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał
Inne
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V2
Rodzaj blokowania
Bezśrubowy
Porównaj
3022218
CLIPFIX 35 Wspornik szyn 35mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
CLIPFIX 35-5 Wspornik szyn 35mm

Opis produktu

Trzymacz końcowy, materiał: PA, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

Dane techniczne

Długość
48.6 mm
Głębokość
35.3 mm
Szerokość
5.15 mm
Szerokość / rozmiar rastra
5.15 mm
Wysokość
48.6 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
36.5 mm
Kolor
Szary
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał
Inne
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Rodzaj blokowania
Bezśrubowy
Porównaj
3022276
CLIPFIX 35-5 Wspornik szyn 35mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
D-UK 5-TWIN BU Pokrywa zamykająca

Opis produktu

Pokrywa zamykająca, długość: 93,5 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 47,8 mm, kolor: szary

Dane techniczne

Grubość
2.2 mm
Ścianka końcowa
Tak
Przegroda
Nie
Kolor
Szary
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Z zaczepami
Nie
Porównaj
3050536
D-UK 5-TWIN BU Pokrywa zamykająca
Szybki podgląd: Opis i parametry
DP PS-5 Płytka dystansowa

Opis produktu

Płytka dystansowa, głębokość: 29 mm, szerokość: 5,2 mm, wysokość: 22,4 mm, liczba biegunów: 1, kolor: czerwone

Dane techniczne

Grubość
5.15 mm
Ścianka końcowa
Nie
Przegroda
Nie
Kolor
Czerwony
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Z zaczepami
Nie
Porównaj
3036725
DP PS-5 Płytka dystansowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
E/NS 35 N Wspornik końcowy

Opis produktu

Trzymacz końcowy, materiał: PA, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

Dane techniczne

Długość
48.6 mm
Głębokość
32.8 mm
Szerokość
9.5 mm
Szerokość / rozmiar rastra
9.5 mm
Wysokość
48.6 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
34.3 mm
Kolor
Szary
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał
Inne
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Rodzaj blokowania
Przykręcanie
Porównaj
0800886
E/NS 35 N Wspornik końcowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
E/UK Wspornik szyn nośnych

Opis produktu

Trzymacz końcowy, materiał: PA, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

Dane techniczne

Długość
50.5 mm
Głębokość
35.3 mm
Szerokość
9.5 mm
Szerokość / rozmiar rastra
9.5 mm
Wysokość
50.5 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
36.8 mm
Kolor
Szary
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał
Inne
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Rodzaj blokowania
Przykręcanie
Porównaj
1201442
E/UK Wspornik szyn nośnych
Szybki podgląd: Opis i parametry
E/UK1 Wspornik końcowy

Opis produktu

Trzymacz końcowy, materiał: PA, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kolor: szary

Dane techniczne

Długość
55.5 mm
Głębokość
50 mm
Szerokość
10 mm
Szerokość / rozmiar rastra
10 mm
Wysokość
55.5 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
51.5 mm
Kolor
Szary
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał
Inne
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V2
Rodzaj blokowania
Przykręcanie
Porównaj
1201413
E/UK1 Wspornik końcowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FBS 10-5 BU niebieski Mostek 10-bieg.

Opis produktu

Mostek, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 10, kolor: niebieski

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
10
Napięcie znamionowe
10 V
Prąd znamionowy In
24 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
5.2 mm
Kolor
Niebieski
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Inne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Nie
Porównaj
3036916
FBS 10-5 BU niebieski Mostek 10-bieg.
Szybki podgląd: Opis i parametry
FBS 10-5 Mostek 10-bieg.

Opis produktu

Mostek, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 10, długość: 23 mm, kolor: czerwone

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
10
Napięcie znamionowe
800 V
Prąd znamionowy In
24 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
5.2 mm
Kolor
Czerwony
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Inne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Nie
Porównaj
3030213
FBS 10-5 Mostek 10-bieg.
Szybki podgląd: Opis i parametry
FBS 2-5 BU niebieski Mostek 2-bieg.

Opis produktu

Mostek, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: niebieski

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
2
Napięcie znamionowe
300 V
Prąd znamionowy In
24 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
5.2 mm
Kolor
Niebieski
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Inne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Nie
Porównaj
3036877
FBS 2-5 BU niebieski Mostek 2-bieg.
Szybki podgląd: Opis i parametry
FBS 2-5 Mostek 2-bieg.

Opis produktu

Mostek, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 2, długość: 23 mm, kolor: czerwone

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
2
Napięcie znamionowe
800 V
Prąd znamionowy In
24 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
5.2 mm
Kolor
Czerwony
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Inne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Nie
Porównaj
3030161
FBS 2-5 Mostek 2-bieg.
Szybki podgląd: Opis i parametry
FBS 20-5 BU niebieski Mostek 20-bieg.

Opis produktu

Mostek, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 20, kolor: niebieski

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
20
Napięcie znamionowe
500 V
Prąd znamionowy In
24 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
5.2 mm
Kolor
Niebieski
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Inne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Nie
Porównaj
3036929
FBS 20-5 BU niebieski Mostek 20-bieg.
Szybki podgląd: Opis i parametry
FBS 3-5 BU niebieski Mostek 3-bieg.

Opis produktu

Mostek, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 3, kolor: niebieski

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
3
Prąd znamionowy In
24 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
5.2 mm
Kolor
Niebieski
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Inne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Nie
Porównaj
3036880
FBS 3-5 BU niebieski Mostek 3-bieg.
Szybki podgląd: Opis i parametry
FBS 3-5 Mostek 3-bieg.

Opis produktu

Mostek, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 3, długość: 23 mm, kolor: czerwone

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
3
Napięcie znamionowe
800 V
Prąd znamionowy In
24 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
5.2 mm
Kolor
Czerwony
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Inne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Nie
Porównaj
3030174
FBS 3-5 Mostek 3-bieg.
Szybki podgląd: Opis i parametry
FBS 4-5 BU niebieski Mostek 4-bieg.

Opis produktu

Mostek, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 4, kolor: niebieski

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
4
Prąd znamionowy In
24 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
5.2 mm
Kolor
Niebieski
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Inne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
3036893
FBS 4-5 BU niebieski Mostek 4-bieg.
Szybki podgląd: Opis i parametry
FBS 4-5 Mostek 4-bieg.

Opis produktu

Mostek, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 4, długość: 23 mm, kolor: czerwone

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
4
Napięcie znamionowe
500 V
Prąd znamionowy In
24 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
5.2 mm
Kolor
Czerwony
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Inne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Nie
Porównaj
3030187
FBS 4-5 Mostek 4-bieg.
Szybki podgląd: Opis i parametry
FBS 5-5 BU niebieski Mostek 5-bieg.

Opis produktu

Mostek, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 5, kolor: niebieski

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
5
Prąd znamionowy In
24 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
5.2 mm
Kolor
Niebieski
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Inne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Nie
Porównaj
3036903
FBS 5-5 BU niebieski Mostek 5-bieg.
Szybki podgląd: Opis i parametry
FBS 5-5 Mostek 5-bieg.

Opis produktu

Mostek, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 5, długość: 23 mm, kolor: czerwone

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
5
Napięcie znamionowe
800 V
Prąd znamionowy In
24 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
5.2 mm
Kolor
Czerwony
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Inne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Nie
Porównaj
3030190
FBS 5-5 Mostek 5-bieg.
Szybki podgląd: Opis i parametry
FBS 50-5 BU niebieski Mostek wtykowy

Opis produktu

Mostek, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 50, kolor: niebieski

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
50
Napięcie znamionowe
400 V
Prąd znamionowy In
24 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
5.2 mm
Kolor
Niebieski
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Inne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Nie
Porównaj
3032114
FBS 50-5 BU niebieski Mostek wtykowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar