19 1U 24PT RJ45 STP kat.6A Panel miedziany wyposażonySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/511193.jpg.
19 1U 24PT RJ45 STP kat.6A Panel miedziany wyposażony
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ACTASSI FOR EUROPE
Nr Katalogowy: 
VDIG018241BX0
Symbol Sonepar: 
P01647251
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This 19 inch rack is provided with 24 S-One RJ45 Cat6A shielded connectors. It is equipped with one quick fix function on both sides to allow a simple fixation into the rack. It has also a sliding function to have access to RJ45 fixation by the front of the panel. RJ45 connectors can be easily fixed by clipping function. It provides automatic earthing when loading the RJ45 inside the data panel. A big free space is available to put identification of each port on the front of the data panel. 2 dedicated labels are provided on each side to identify the panel inside the rack. Label are provided and protected by transparent label holder. Basic cable management features are included to attach each cables one by one on metal plate

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
24
Głębokość
240 mm
Liczba jednostek U
1
Liczba portów
24
Numer RAL
7016
Szerokość
490 mm
Wysokość
47 mm
Ekranowany
Tak
Rodzaj złącza wtykowego
RJ45 8(8)
Kategoria
6A (IEC)
Kolor
Szary
Sposób montażu
Zabudowa 19 cali (482,6 mm)
Typ połączenia
Inne

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar