19 1U szary Panel wentylacyjnyA-LAN

files/fotob/1785010.png.
19 1U szary Panel wentylacyjny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
SA-F-1U-4-T-S
Symbol Sonepar: 
P01503410
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Panel wentylacyjny przeznaczony do montażu w szafach rackowych w standardzie 19 cali. Panel wyposażony jest w termostat oraz cyfrowy moduł sterowania temperaturą. Czujnik temperatury z kablem o długości do 1.5 m, pozwala na umieszczenie czujnika w dowolnym miejscu szafy. Możliwa jest regulacja temperatury uruchomienia wentylatora z dokładnością do 0,1°C.Cechy produktu: 4 wentylatory cyfrowy wskaźnik temperatury łatwy montaż i programowanie programowanie progów temperatury włączenia wentylacji z dokładnością do 0,1°C ( w zakresie od 0,0°C do 99,9°C) początkowe kalibrowanie czujnika ustawienie dyferencji włączenia i wyłączenia wentylacji kabel zasilający w komplecie wtyk CEE 7/7 zasilanie 230V AC +/- 10% kolor szary   Skrócona instrukcja obsługi Panel wentylacyjny posiada dwa przyciski plus i minus, które służą do zmiany progu włączenia wentylacji. Po naciśnięciu dwóch przycisków naraz możemy edytować dodatkowe parametr SC oraz HY. SC jest to parametr początkowej kalibracji czujnika w zakresie od -9.9 do 10 oC. HY określa dyferencję włączenia oraz wyłączenia wentylacji od ustawionej temperatury tzn. wartość zadana + HY uruchomi wentylację, wartość zadana - HY wyłączny wentylację. Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się komunikat -L- oznacz to brak lub uszkodzenie czujnika

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar