1I / 4O ELAU ILM62 Moduł dystrybucjiSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/503601.jpg.
1I / 4O ELAU ILM62 Moduł dystrybucji
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LEXIUM 62 ILM
Nr Katalogowy: 
ILM62DB4A000
Kod EAN: 
3606485305530
Symbol Sonepar: 
P10051795
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Ten produkt należy do rodziny PacDrive 3, oferty skrzynek rozdzielczych dla połączeń łańcuchowych Lexium 62 ILM. Ten blok dystrybucyjny posiada 1 wejście i 4 wyjścia. Blok dystrybucyjny z interfejsem fizycznym SERCOS III o szybkości transmisji 100 Mbit/s. Jest to skrzynka rozdzielcza o znamionowym napięciu zasilania od 250V do 700V, napięciu obwodu sterującego 24VDC i prądzie wejściowym 20A. Zintegrowane serwomoduły Lexium 62 ILM mogą być sterowane za pomocą wszystkich kontrolerów ruchu serii PacDrive LMC Eco i Pro/Pro 2 za pośrednictwem komunikacji SERCOS. Jest to skrzynka rozdzielcza o znamionowym napięciu zasilania od 250V do 700V, napięciu obwodu sterującego 24VDC i prądzie wejściowym 20A. Jest to produkt o stopniu ochrony IP65. Obudowa wykonana z poliwęglanu o wymiarach 230 mm (szerokość) × 151,4 mm (głębokość) × 94 mm (wysokość), masa 0,85 kg. Wieloosiowe zintegrowane serwonapędy o mocy od 0,31 kW do 1,91 kW do rozwiązań automatyki opartych na PacDrive 3. Jest kompatybilny z modułami połączeniowymi Lexium 62 ILM, zintegrowanymi napędami, opcjonalnymi modułami bezpieczeństwa i kablami hybrydowymi. Dostarczany jest jako pojedynczy element (opakowanie PCE). Posiada cztery otwory montażowe o średnicy 5,3 mm. Zintegrowane serwomoduły Lexium 62 ILM mogą być sterowane za pomocą wszystkich kontrolerów ruchu serii PacDrive LMC Eco i Pro/Pro 2 za pośrednictwem komunikacji SERCOS. Zintegrowane serwonapędy wieloosiowe o mocy od 0,31 kW do 1,91 kW do rozwiązań automatyzacji opartych na PacDrive 3

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

SERCOS III DLA ILM62 Mostek

Opis produktu

Wtyk mostkowy Sercos III do skrzynki rozdzielczej Lexium 62
Porównaj
VW3E6023
SERCOS III DLA ILM62 Mostek
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar