1NO 250V 20A zielony M9 Przycisk z lampkąSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/498818.jpg.
1NO 250V 20A zielony M9 Przycisk z lampką
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
18036
Kod EAN: 
3303430180364
Symbol Sonepar: 
P00132829
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przycisk mod. ze wskaźn. świetl. BP, szary, światło zielone, 110..230 V, 1NO. rodzina produktów: Clario - typ produktu: przycisk - opis skrócony: BP. Zalety: Rozwiązanie znajduje się na rozdzielnicy, Szeroki zakres zgodny z normą DIN: Prostota, Spójna konstrukcja produktów: Spokojna głowa, Innowacje służące niezawodności: Produktywność, Duża liczba kombinacji produktów dzięki prostym zaciskom: Elastyczność.. Zastosowanie: - Sterowanie i kontrola nad obwodami elektrycznymi w całym budownictwie powszechnym i przemysłowym..

Dane techniczne

Liczba styków zwiernych
1
Maksymalna moc źródła światła
0.3 W
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy
20 A
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Kolor przycisku
Szary
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED
Stopień ochrony (IP)
IP20
Kolor klosza
Szary
Trzonek źródła światła
Inne
Z lampką sygnalizacyjną
Tak
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar