1SL0203A00 drzwi pełne rozm.3 IP66 Obudowa geminiABB

files/fotob/1626373.jpg.
1SL0203A00 drzwi pełne rozm.3 IP66 Obudowa gemini
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
GEMINI - SWITCHBOARDS
Nr Katalogowy: 
1SL0203A00
Kod EAN: 
8000126219845
Symbol Sonepar: 
P01155468
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

IP66 SWITCHBOARD OPAQUE DOOR-SIZE 3;IP66 SWITCHBOARD OPAQUE DOOR-SIZE 3

Dane techniczne

Głębokość
470 mm
Szerokość
712 mm
Wysokość
322 mm
Wersja z drzwiami przeszklonymi
Nie
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Drzwi ochronne
Stopień ochrony (IP)
IP66
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Stopień ochrony (NEMA)
4X
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Wersja drzwi z cięgnem rozłącznika
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

1SL0201A00 drzwi pełne rozm.1 IP66 Obudowa gemini
Porównaj
ABB
1SL0201A00

1SL0201A00 drzwi pełne rozm.1 IP66 Obudowa...

1SL0201A00 drzwi pełne rozm.1 IP66 Obudowa gemini
1SL0202A00 drzwi pełne rozm.2 IP66 Obudowa gemini
Porównaj
ABB
1SL0202A00

1SL0202A00 drzwi pełne rozm.2 IP66 Obudowa...

1SL0202A00 drzwi pełne rozm.2 IP66 Obudowa gemini
1SL0204A00 drzwi pełne rozm.4 IP66 Obudowa gemini
Porównaj
ABB
1SL0204A00

1SL0204A00 drzwi pełne rozm.4 IP66 Obudowa...

1SL0204A00 drzwi pełne rozm.4 IP66 Obudowa gemini
1SL0205A00 drzwi pełne rozm.5 IP66 Obudowa gemini
Porównaj
ABB
1SL0205A00

1SL0205A00 drzwi pełne rozm.5 IP66 Obudowa...

1SL0205A00 drzwi pełne rozm.5 IP66 Obudowa gemini
1SL0211A00 drzwi przeźr.rozm.1 IP66 Obudowa gemini
Porównaj
ABB
1SL0211A00

1SL0211A00 drzwi przeźr.rozm.1 IP66 Obudowa...

1SL0211A00 drzwi przeźr.rozm.1 IP66 Obudowa gemini
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar