1U RAL7016 50 złącz RJ45 Panel telefonicznySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/511200.jpg.
1U RAL7016 50 złącz RJ45 Panel telefoniczny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ACTASSI FOR ASIAPACIFIC
Nr Katalogowy: 
VDIG141501
Kod EAN: 
3606485122878
Symbol Sonepar: 
P01647253
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This 19 inch rack can support 50 Telecom connector in 1U height. It is equipped with one quick fix function on both sides to allow a simple fixation into the rack. It has also a sliding function to have access to Telecom IDC termination by the front of the panel. Telecom connection connectors can be terminated inside the rack. Labels are provided to identify each ports and are protected by transparent label holders. 2 dedicated labels are provided on each side to identify the panel inside the rack. Labels are provided and protected by transparent label holders. Advanced rear cable management is included to fix each cable in a easy and safe operation. It provides 2 earthing connection points for both shielded cables and for the rack at the rear

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
50
Głębokość
230 mm
Liczba jednostek U
1
Liczba portów
50
Numer RAL
7016
Szerokość
490 mm
Wysokość
45 mm
Ekranowany
Tak
Rodzaj złącza wtykowego
RJ45 8(8)
Kategoria
6A (TIA)
Kolor
Szary
Sposób montażu
Zabudowa 19 cali (482,6 mm)
Typ połączenia
LSA

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar